ノーブランド
【オーダー】砲金(BC6)丸棒 連続鋳造黒皮品 外径95Φmm
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。
耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
成分
Cu(胴)/83.5~87.0
Su(錫)/4~6
Zn(亜鉛)/4~6
Pb(鉛)/4~6
Ni(ニッケル)/1以下
Fe(鉄)/0.3以下
Sb(アンチモン)/0.2以下
Al(アルミニウム)/0.01以下
Si(けい素)/0.01以下
用途
パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される
材質
砲金(BC6)
タイプ
丸棒
規格
参考)H5121 CAC406C
長さ公差(mm)
(-0、+3)
切断方法
バンドソー切断
切断公差
(-0、+3)
外径(仕上がり保証寸法)(Φmm)
95
納入寸法外径(実寸)(Φmm)
97
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1本
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※削って使用することが前提の商品です。
全14種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
20~40
41~60
61~80
81~100
101~120
121~140
141~160
161~180
181~200
201~220
221~240
241~260
261~280
281~300
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09578125
-
95
20~40
オープン
¥
8,998
¥9,898
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09578134
-
95
41~60
オープン
¥
13,980
¥15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09578143
-
95
61~80
オープン
¥
18,980
¥20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09578152
-
95
81~100
オープン
¥
22,980
¥25,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09578161
-
95
101~120
オープン
¥
26,980
¥29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09578177
-
95
121~140
オープン
¥
29,980
¥32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09578186
-
95
141~160
オープン
¥
37,980
¥41,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09578195
-
95
161~180
オープン
¥
38,980
¥42,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09578204
-
95
181~200
オープン
¥
39,980
¥43,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09578213
-
95
201~220
オープン
¥
43,980
¥48,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09578222
-
95
221~240
オープン
¥
44,980
¥49,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09578231
-
95
241~260
オープン
¥
51,880
¥57,068
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09578247
-
95
261~280
オープン
¥
52,980
¥58,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09578256
-
95
281~300
オープン
¥
57,980
¥63,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200