(44件のレビュー)

コンパクトなサイズで安全検電。感度調整機能付き(40~80V)、最適な感度で検電。
電池消耗を確認できる電池チェック表示。
3481は手元を照らせるペンライト付き。被覆の上からでも検電できます。先端に絶縁樹脂を使用しているので短絡がありません。

用途検電器適合規格測定カテゴリ CATⅣ 600V(予想される過渡過電圧8000V)<br>安全性:EN61010-1 汚染度2、EMC :EN61326使用周波数(Hz)50/60動作表示赤色LED点滅および断続ブザー音オートパワーオフ約3分経過後に電源オフ対象電線非接触RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用電圧範囲(V)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
212090643480(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)AC40~600(IV 2mm2相当の絶縁電線に接触した状態にて)20×126×1525(電池含む)2015126
12,200
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
095987663480AC40~600(IV 2mm2相当の絶縁電線に接触した状態にて)20×126×1525(電池含む)2015126
4,200
3,898
4,288(税込)
当日出荷
残り1点です
212090733481(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)AC40~600(IV 2mm2相当の絶縁電線に接触した状態にて)20×126×1530(電池含む)2015126
12,800
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
返品不可
095987753481AC40~600(IV 2mm2相当の絶縁電線に接触した状態にて)20×126×1530(電池含む)2015126
4,800
4,498
4,948(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

検電器の使い方: 検電器3480, 3481
この動画は、51が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:44
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09598775
2025-09-08
用途: 照明工事
有限会社コーワーカーズ建設業・工事業

色々な検電器を試してみて
この商品は感度調整できるのが良い

対象商品 : 09598775
2024-08-29
用途: 電気工事
建設業・工事業

使用時のみ作動する、オンオフ機能があるのがいいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 09598775
2022-10-17
用途: 非接触で検電出来ます
その他業種

ブザー音とLEDの光で簡単にAC検電可能です。電圧値は分かりません。

1が参考にしています
対象商品 : 09598775
2022-02-27
用途: 活線確認に使用
サービス業

デフォルトからの感度調整は必ず必要です。
まだ使いこんではいませんが反応はとても良く、
IV線被覆上からなら問題ないです。
ON時には常に白ライトが点灯しますが、予想以上に明るいです。
ただクリップ部がプラなので、繰り返し挿していると折れそうな感じがします。
この部分だけハサミ型にするか、金属にすると尚良いかと思います。

4が参考にしています
対象商品 : 09598775
2022-06-16
用途: 電気工事と活線の確認
明星大学教育・研究機関

信頼できるメーカなので購入した。使ってみると、調整が必用なことがわかった。少々煩わしいと思いました。

対象商品 : 09598775
2021-06-17
用途: 通電の確認
その他業種

大きさ、重さ共に、使い勝手が良くとても使いやすかった。

対象商品 : 09598766
2021-12-16
用途: 検電

モノタロウでライト付きを買ったが壊れたので買い替え。
先のがもっと長く使えると思ったが残念なのでやや満足。
この品、一番信用できる。

1が参考にしています
対象商品 : 09598775
2020-02-26
用途: 電気設備の検電

先端のライトが点灯するため、使いやすいです。
見た目もカッコよく、標準でこちらを使用することにしています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする