曜日別特売

LANケーブルハイテスタ

LANケーブルハイテスタ - HIOKI(日置電機)LANケーブルハイテスタ - HIOKI(日置電機)LANケーブルハイテスタ - HIOKI(日置電機)LANケーブルハイテスタ - HIOKI(日置電機)LANケーブルハイテスタ - HIOKI(日置電機)
(4件のレビュー)

CAT6Aに対応!
ネットワークの敷設工事に便利な簡易チェッカー。
断線/短絡位置がわかるケーブル長測定。
スプリットペアも検出可能なワイヤマップ。
最大21本のケーブルが識別できるディレクションチェック機能。

用途3つのチェックで確実に敷設質量(g)160(電池含まず)電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、1.4VAmax.連続使用時間(時間)50(1分間に1回測定)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×130×33RoHS指令(10物質対応)対応測定可能コネクタRJ-45コネクタワイヤマップ測定オープン、 ショート、 リバース、 トランスポーズ、 スプリット、 その他の誤配線を検出し表示 (ターミネータ9690を使用して結線状況およびシールドの確認が可能)ケーブル長測定2~300m、測定確度:±4%rdg.±1m(規定条件:単線)、表示分解能:0.1mディレクション測定ターミネータ9690(付属品)および9690-01~9690-04(オプション)を使用して21本のケーブルを識別可能内容量1台
関連資料:
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
測定可能ケーブル
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
212090553665(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)ツイストペアケーブル、特性インピーダンス100Ω、シールド付き/シールドなし、CAT3、4、5、5e、6、6Aターミネーター9690×1、ケイタイケース×1、単3形アルカリ電池(LR6)×2
67,400
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
2026
0423日まで
095987573665ツイストペアケーブル、特性インピーダンス100Ω、シールド付き/シールドなし、CAT3、4、5、5e、6、6Aターミネーター9690×1、携帯用ケース×1、単3形アルカリ電池(LR6)×2、取扱説明書×1
59,400
56,980
62,678(税込)
当日出荷
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09598757
2019-09-03
用途: サーバー敷設時のLANケーブルチェック
株式会社栗菱コンピューターズ

使いやすく満足してます。
期待以上でした。
高額の値打ちはあります。

1が参考にしています
対象商品 : 09598757
2018-09-30
用途: LANケーブル配線時のケーブル試験
合同会社エジソン・ベル建設業・工事業

電源が単3電池なので使いやすい勝手が良い。
クロスケーブル作成時にも一目てで良否の判断ができる。
但し、子機(ID)が小さいので紛失しやすそうだ

対象商品 : 09598757
2015-05-30
用途: UTP敷設工事
建設業・工事業

シンプルで使いやすい。現場で1番大事な事。
パワーソースも単三乾電池なので入手しやすくて良い。

対象商品 : 09598757
2013-10-01
用途: 今後増えるLAN作業のチェックに
建設業・工事業

LANテスターを使用してカテゴリー6のチェックするため購入しました。この価格帯でカテゴリー6の品質チェックも可能かと思いましたが、ケーブル配線のチェックがメインで
ケーブル品質まで判定できる訳ではなくフルーク相当の機能を期待しましたがそこまでは到達していないようです。
現場で回線の判別などの用途が目的なユーザー向けの商品です。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする