曜日別特売

油性コンクリートフロアー用

油性コンクリートフロアー用 - カンペハピオ
(10件のレビュー)

防塵効果にすぐれ、清潔な床を長期間守ります。
速乾性で塗りやすく、肉持ち、光沢がすぐれています。
耐摩耗性にすぐれ、衝撃に強く、キズがつきにくい。

用途工場、倉庫、事務所などの屋内外のコンクリート床面および住宅の玄関ポーチ、ベランダなど。仕様うすめ液/ラッカーうすめ液タイプ油性つやあり危険等級乾燥時間(時間)約2(冬期/約4)(20℃)使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐摩耗、速乾塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)危険物の性状非水溶性塗回数2回
注意
※ご使用前には必ず試し塗りで色の確認をしてください。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
塗り面積(m2)
塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
269301032176440110071缶(0.7L)2~3約1.5枚分ホワイト0.7L
2,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
269301122176440410071缶(0.7L)2~3約1.5枚分クリーム0.7L
2,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
269301282176445510071缶(0.7L)2~3約1.5枚分ターフグリーン0.7L
2,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
269301372176405310071缶(0.7L)2~3約1.5枚分エメラルドグリーン0.7L
2,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
269301462176406510071缶(0.7L)2~3約1.5枚分ライトグレー0.7L
2,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
269301552176440410161缶(1.6L)4~6約3枚分クリーム1.6L
5,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
269301642176445510161缶(1.6L)4~6約3枚分ターフグリーン1.6L
5,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
269301732176440110341缶(3.4L)9~13約7枚分ホワイト3.4L
7,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
269301982176445510341缶(3.4L)9~13約7枚分ターフグリーン3.4L
7,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
269302072176405310341缶(3.4L)9~13約7枚分エメラルドグリーン3.4L
7,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
269302162176406510341缶(3.4L)9~13約7枚分ライトグレー3.4L
7,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
269302252176440111401缶(14L)40~56約28枚分ホワイト14L
19,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
269302432176445511401缶(14L)40~56約28枚分ターフグリーン14L
19,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
269302522176405311401缶(14L)40~56約28枚分エメラルドグリーン14L
19,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
269302682176406511401缶(14L)40~56約28枚分ライトグレー14L
19,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
096007712176440110701缶(7L)20~28約14枚分ホワイト7L
9,000
取扱い終了
返品不可
096007872176440410701缶(7L)20~28約14枚分クリーム7L
9,000
取扱い終了
返品不可
096007962176445510701缶(7L)20~28約14枚分ターフグリーン7L
9,000
取扱い終了
返品不可
096008052176405310701缶(7L)20~28約14枚分エメラルドグリーン7L
9,000
取扱い終了
返品不可
096008142176406510701缶(7L)20~28約14枚分ライトグレー7L
9,000
取扱い終了
返品不可
394267912176405310161缶(1.6L)4~6約3枚分エメラルドグリーン1.6L
5,300
取扱い終了
返品不可
394268072176440110161缶(1.6L)4~6約3枚分ホワイト1.6L
5,300
取扱い終了
返品不可
394268162176406510161缶(1.6L)4~6約3枚分ライトグレー1.6L
5,300
取扱い終了
返品不可
269301822176440410341缶(3.4L)9~13約7枚分クリーム3.4L
7,300
取扱い終了
返品不可
269302342176440411401缶(14L)40~56約28枚分クリーム14L
19,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2693010321764401100722627115467654601007217644011007 水性コンクリートフロア用 水性半屋外・屋内用塗料(つやあり) カンペハピオ 22627115水性コンクリートフロア用 水性半屋外・屋内用塗料(つやあり)カンペハピオ1缶(0.7L)
2,098
税込2,308
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2693011221764404100722627133467651201007217644041007 水性コンクリートフロア用 水性半屋外・屋内用塗料(つやあり) カンペハピオ 22627133水性コンクリートフロア用 水性半屋外・屋内用塗料(つやあり)カンペハピオ1缶(0.7L)
2,098
税込2,308
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2693012821764455100722627124467654111007217644551007 水性コンクリートフロア用 水性半屋外・屋内用塗料(つやあり) カンペハピオ 22627124水性コンクリートフロア用 水性半屋外・屋内用塗料(つやあり)カンペハピオ1缶(0.7L)
2,098
税込2,308
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2693013721764053100722627158467655161007217640531007 水性コンクリートフロア用 水性半屋外・屋内用塗料(つやあり) カンペハピオ 22627158水性コンクリートフロア用 水性半屋外・屋内用塗料(つやあり)カンペハピオ1缶(0.7L)
2,098
税込2,308
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2693014621764065100722627142467650651007217640651007 水性コンクリートフロア用 水性半屋外・屋内用塗料(つやあり) カンペハピオ 22627142水性コンクリートフロア用 水性半屋外・屋内用塗料(つやあり)カンペハピオ1缶(0.7L)
2,098
税込2,308
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2693015521764404101622627194467651201016217644041016 水性コンクリートフロア用 水性半屋外・屋内用塗料(つやあり) カンペハピオ 22627194水性コンクリートフロア用 水性半屋外・屋内用塗料(つやあり)カンペハピオ1缶(1.6L)
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2693016421764455101622627185467654111016217644551016 水性コンクリートフロア用 水性半屋外・屋内用塗料(つやあり) カンペハピオ 22627185水性コンクリートフロア用 水性半屋外・屋内用塗料(つやあり)カンペハピオ1缶(1.6L)
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2693017321764401103426020287467654601034217644011034 水性コンクリートフロア用 水性半屋外・屋内用塗料(つやあり) カンペハピオ 26020287水性コンクリートフロア用 水性半屋外・屋内用塗料(つやあり)カンペハピオ1缶(3.4L)
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2693019821764455103426020296467654111034217644551034 水性コンクリートフロア用 水性半屋外・屋内用塗料(つやあり) カンペハピオ 26020296水性コンクリートフロア用 水性半屋外・屋内用塗料(つやあり)カンペハピオ1缶(3.4L)
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2693020721764053103426020305467655161034217640531034 水性コンクリートフロア用 水性半屋外・屋内用塗料(つやあり) カンペハピオ 26020305水性コンクリートフロア用 水性半屋外・屋内用塗料(つやあり)カンペハピオ1缶(3.4L)
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2693021621764065103426020314467650651034217640651034 水性コンクリートフロア用 水性半屋外・屋内用塗料(つやあり) カンペハピオ 26020314水性コンクリートフロア用 水性半屋外・屋内用塗料(つやあり)カンペハピオ1缶(3.4L)
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2693022521764401114022627282467654603140217644011140 水性コンクリートフロア用 水性半屋外・屋内用塗料(つやあり) カンペハピオ 22627282水性コンクリートフロア用 水性半屋外・屋内用塗料(つやあり)カンペハピオ1缶(14kg)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2693024321764455114022627298467654113140217644551140 水性コンクリートフロア用 水性半屋外・屋内用塗料(つやあり) カンペハピオ 22627298水性コンクリートフロア用 水性半屋外・屋内用塗料(つやあり)カンペハピオ1缶(14kg)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2693025221764053114022627316467655163140217640531140 水性コンクリートフロア用 水性半屋外・屋内用塗料(つやあり) カンペハピオ 22627316水性コンクリートフロア用 水性半屋外・屋内用塗料(つやあり)カンペハピオ1缶(14kg)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2693026821764065114022627307467650653140217640651140 水性コンクリートフロア用 水性半屋外・屋内用塗料(つやあり) カンペハピオ 22627307水性コンクリートフロア用 水性半屋外・屋内用塗料(つやあり)カンペハピオ1缶(14kg)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26930225
2017-11-29
用途: 軽作業場床の塗装(パソコンルーム)

冬場の塗装で作業場(室内)に塗装したが乾燥時間が非常に長く掛かった、
1日ほどで乾燥したと思い歩くと跡がつき3日~5日で何とか荷物が置けた、素人作業だったので選定したがプロ用にすれば良かったと思う。

対象商品 : 26930243
2016-09-29
用途: コンクリートに使用
株式会社城北スプリング製作所

コンクリートフロアが見違えるほど、きれいにペイント出来満足しております。

1が参考にしています
対象商品 : 09600787
2015-09-15
用途: 作業場のコンクリート部
自動車・二輪車・自転車関連業

塗り易くて良かったです。

対象商品 : 09600805
2015-06-13
用途: 整備工場床
自動車・二輪車・自転車関連業

価格は、近所のホームセンターで10800円で価格は大満足です。
素人な者で、塗装用シンナーで失敗、ペイントうすめ液で失敗、やっとラッカーうすめ液にたどり着きました。
出来上がりは大満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 39426816
2016-10-08
用途: ベランダ補修

出荷に「当日」マークが付いていたので、注文したが、
9/30の注文で、到着は10/8でした。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 09600805
2014-07-26
用途: ベランダの塗装

詳しい、塗装の説明書が、添付されていると助かります

対象商品 : 09600796
2014-02-22
用途: ガレージの床塗装

特に問題なく塗装できたがそのままよりも
ちょっとうすめ液でうすめたほうが塗りやすいと思う。
塗装完了後、木製の棚を引きずって移動させたが
塗料はがれや傷もなく、かなり持ちそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 09600796
2014-05-25
用途: 車庫の床に使用
ガレージ コンドウ

ちょうどよい容量で、価格も満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする