曜日別特売

カッター80用替刃

カッター80用替刃 - エイシン
(7件のレビュー)
種別替刃寸法(mm)80×9×0.4タイプS刃幅(mm)10入数1パック(10枚)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0962688130382
58
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09626881
2019-05-04
用途: 色々なもののカット作業に
ぐらすあーとにんじん

切れ味は他の刃と変わりありませんが、安かったので購入したまでです
刃の俺具合の角度がもう少し鋭角なら細かい作業にも使えたのに、、、

対象商品 : 09626881
2018-11-05
用途: 替刃

安くてよいが、切れ味がすぐに落ちるのと、錆が発生する。値段相応。

対象商品 : 09626881
2011-08-25
用途: 事務作業

安かろう悪かろうでもこの値段なら納得できるかと思い購入しましたが、全くそんなことは無く、切れ味も他の物となんら遜色ありません。大変良い買物でした。

対象商品 : 09626881
2011-09-05
用途: 文具

価格が安いので文句なし

対象商品 : 09626881
2010-10-26
用途: 主に事務用
農・林・水産業

1円/枚の価格では文句の付けようがない。
十分な機能を持っている。

対象商品 : 09626881
2011-06-20
用途: カッターナイフの替刃
自動車・二輪車・自転車関連業

とにかく安い、何の問題も有りません。

対象商品 : 09626881
2010-07-14
用途: 事務用
農・林・水産業

安くても切れ味はいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学習ソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする