曜日別特売

ターピー 粉塵吸着クロス

ターピー 粉塵吸着クロス - 萩原工業ターピー 粉塵吸着クロス - 萩原工業ターピー 粉塵吸着クロス - 萩原工業ターピー 粉塵吸着クロス - 萩原工業ターピー 粉塵吸着クロス - 萩原工業
(1件のレビュー)

粉塵吸着性能を有した機能的クロス。
【イエロー】静電気を発して空気中の細かな粉塵、ホコリを吸着させます。
【ブラック】ブラックカラーなので吸着した粉塵やチリが一目でわかると共に耐久持続性機能を有しています。

用途塗装内装、外装工事においての粉塵、ホコリ、チリ飛散防止対策など。材質ポリエチレン厚さ(mm)0.11規格1.8m×50m伸度(%)縦19×横15質量(g/m2)77引裂強度(N)縦90×横80引張強度(N/50mm)縦310×横290内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
長さ(m)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09678602FKK1850S-イエロー50
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
当日出荷
45496211FKK1850B-ブラック50
オープン14,980
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
57329040FKK1850B【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)ブラック50
オープン14,980
12,680
アウトレット
13,948(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09678602
2024-03-12
用途: 内装工事

粉塵がちゃんと吸着していました。到着も早いので重宝しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする