中部コーポレーション
グレーチング CU(並目)
(1件のレビュー)
用途
グレーチング
ピッチ
並目
材質
スチール
ピッチ(mm)
ベアリングバー/30
表面処理
溶融亜鉛めっき
内容量
1枚
注意
※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
溝幅(mm)
寸法(mm)
高さ(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09679521
CU25-20
製品長さA/260
200
995(b)×190(w)×25(h)
ベアリングバー/25
一般タイプ
¥
12,600
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
7日以内出荷
返品不可
09679564
CU25-20
製品長さA/260
200
995(b)×190(w)×25(h)
ベアリングバー/25
一般タイプ
¥
7,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
09679494
CU25-12
製品長さA/180
120
995(b)×110(w)×25(h)
ベアリングバー/25
一般タイプ
¥
10,100
取扱い終了
返品不可
09679503
CU25-15
製品長さA/210
150
995(b)×140(w)×25(h)
ベアリングバー/25
一般タイプ
¥
11,200
取扱い終了
返品不可
09679512
CU25-18
製品長さA/240
180
995(b)×170(w)×25(h)
ベアリングバー/25
一般タイプ
¥
12,100
取扱い終了
返品不可
09679537
CU19-12
製品長さA/180
120
995(b)×110(w)×25(h)
ベアリングバー/25
一般タイプ
¥
8,700
取扱い終了
返品不可
09679546
CU19-15
製品長さA/210
150
995(b)×138(w)×19(h)
ベアリングバー/25
一般タイプ
¥
8,800
取扱い終了
返品不可
09679555
CU19-18
製品長さA/240
180
995(b)×170(w)×25(h)
ベアリングバー/25
一般タイプ
¥
9,600
取扱い終了
返品不可
09679573
CU-P19-12
製品長さA/165
120
993(b)×111(w)×19(h)
ベアリングバー/19
歩道用
¥
5,900
取扱い終了
返品不可
09679582
CU-P19-15
製品長さA/195
150
993(b)×141(w)×19(h)
ベアリングバー/19
歩道用
¥
6,700
取扱い終了
返品不可
09679591
CU-P19-18
製品長さA/225
180
993(b)×171(w)×19(h)
ベアリングバー/19
歩道用
¥
7,200
取扱い終了
返品不可
09679607
CU-P19-20
製品長さA/245
200
993(b)×191(w)×19(h)
ベアリングバー/19
歩道用
¥
7,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください