パルス幅変調制御により、波形歪率2.5%以下という家庭用電源と同じレベルな電気供給を実現。正弦波を要求する精密機械やマイコン制御機器まで、幅広いニーズに対応します。
多極オルタネーターの採用やエンジンと発電体の冷却ファンを一体化させるなど、大幅な軽量化・コンパクト化を実現。
47dBAのサイレント設計(エコノミーコントロールON、1/4負荷時)
連続運転12時間のロングラン設計。
連続運転時間(h)約11.9~約4.1(エコノミーコントロールON、1/4負荷時)騒音レベル(dB(A))48.5~60.5(エコノミーコントロールON、1/4負荷時)仕様4サイクルOHVエンジン、インバーター、エコノミーコントロール、電子ブレーカー付、オイル警告装置、周波数切替スイッチ、オートデコンプ、直流出力付タイプ超低騒音型定格電圧(V)交流/100、直流/12定格電流(A)交流/9、直流/8定格周波数(Hz)50/60使用燃料無鉛ガソリン全長×全幅W×全高(mm)450×240×380乾燥質量(kg)12.7燃料タンク容量(L)2.5 [赤レベル]エンジン形式4サイクルエンジンオイル定格出力(kVA)0.9エンジンオイル容量(mL)320グリーン購入法適合内容量1台