曜日別特売
(4件のレビュー)

ビッグの黄金塗膜は、塗りたての塗膜に使う為に製作した画期的な最終仕上げ剤です。
ノンシリコンですが、素晴らしい光沢を演出し、深みが有り、すかした艶も抜群で持続性にも優れています。
極細コンパウンドの後、ご使用下さい。
従来の最終仕上げ剤で消えなかった「#1500より細かいバフ目」も消すことが出来ます。淡色車は勿論、濃色車の仕上げ作業も短時間で完璧に仕上がります。
水性タイプです。

用途
自動車補修用
塗りたて塗膜専用
主成分光沢剤、紫外線反射剤、保護剤等危険物の類別非危険物
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
目の粗さ
研磨力(ペーパー相当番手)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09887735YP0731本(473mL)---
7,900
4,998
5,498(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月15日
34621483YP0811缶(2L)艶出しデータ無し水溶性
29,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09887735
2021-01-16
用途: カ-ケア
製造業

容量が多いのでコスパはいいです。普通にきれいになります。

対象商品 : 09887735
2015-10-05
用途: 塗装仕上げ
成和鈑金

黒系塗装で使っていますが。仕上がりは非常に良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 09887735
2020-01-23
用途: 塗装作業時
個人のお客様

輝きの持続性は とても短いです 一晩経つと元に戻っています リピはないです

3が参考にしています
対象商品 : 09887735
2014-01-22
用途: ボディーのツヤ出し

何度かリピーターです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンパウンドの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/compound/
2022-09-09

自動車用研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする