スタットバー

スタットバー - 未来工業スタットバー - 未来工業スタットバー - 未来工業スタットバー - 未来工業スタットバー - 未来工業スタットバー - 未来工業スタットバー - 未来工業

壁面、スラブの配筋を利用し、ボックスが簡単に取り付けられ、傾き防止及び固定が出来ます。(ボックスが真直ぐ固定できます。)
バーは自在に曲げられるΦ4mm鉄線ですから、壁厚に合わせボックスの高さ調整ができます。

注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
規格
適合ボックス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09888234OF-33S1箱(50個)-鉄製アウトレットボックス
11,000
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
10373675OF-33S21袋(10本)3分スタット付鉄製アウトレットボックス(中形(浅型・深型)×2個付け(ピッチ150mm)
鉄製アウトレットボックス(大形(浅型・深型)×2個付け(ピッチ150mm)
4,300
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10373684OF-33S2A1袋(10本)3分スタット付鉄製アウトレットボックス(中形(浅型・深型)×2個付け(ピッチ180mm)
鉄製アウトレットボックス(大形(浅型・深型)×2個付け(ピッチ180mm)
4,300
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
10373657OF-33M1ケース(50本)3分スタット無メーカースタット付ボックス(鉄・樹脂製)
メーカーセーリスボックス(鉄・樹脂製)
11,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10373666OF-33M21袋(10本)3分スタット無メーカースタット付ボックス(鉄・樹脂製)×2個付け
メーカーセーリスボックス(樹脂製)×2個付け(ピッチ150mm)
4,300
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする