曜日別特売

ラチェットメガネレンチ

ラチェットメガネレンチ - ネグロス電工ラチェットメガネレンチ - ネグロス電工ラチェットメガネレンチ - ネグロス電工
(2件のレビュー)

ラチェット機構により素早い締付けができます。
狭い場所でもねじ締め作業が簡単にできます。
使用頻度の多いレンチサイズで設計してあります。
持ち手中央の穴にひもを通して落下防止に役立ててください

全長(mm)123質量(g)90適合サイズ8、10(対辺距離)アズワン品番64-1093-88内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09888252MAK108
4,440
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09888252
2022-08-08
用途: 電源工事
ニシムラ電気工事建設業・工事業

よく使うサイズ。使用後よく落としてしまい、何度か購入しています。

対象商品 : 09888252
2018-05-17
用途: 電気工事、配管作業時
建設業・工事業

昔からの定番。コンジット配管作業で、活躍してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする