モノタロウ

フェルトホイール ストレート 軸付

フェルトホイール ストレート 軸付 - モノタロウフェルトホイール ストレート 軸付 - モノタロウフェルトホイール ストレート 軸付 - モノタロウフェルトホイール ストレート 軸付 - モノタロウフェルトホイール ストレート 軸付 - モノタロウフェルトホイール ストレート 軸付 - モノタロウフェルトホイール ストレート 軸付 - モノタロウフェルトホイール ストレート 軸付 - モノタロウ
(53件のレビュー)

艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。
青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。

用途ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業適合材ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属内容量1本
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
全6種類を絞り込む
軸径×軸長(mm)
外径×幅W(mm)
直径×幅W(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
軸径×軸長(mm)
外径×幅W(mm)
適合機種
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
直径×幅W(mm)
全長(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09893116FSE61233×356×12エアー・電動マイクログラインダー250006×1247
229
252(税込)
当日出荷
1年間返品保証
09893125FSE101533×3510×15エアー・電動マイクログラインダー2500010×1550
229
252(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62744274FSE201533×3515×20エアー・電動マイクログラインダー2500015×2055
269
296(税込)
当日出荷
1年間返品保証
09893134FSE202066×4020×20ダイグラインダー、電気ドリル2000020×2060
289
318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
09893143FSE252566×4025×25ダイグラインダー、電気ドリル2000025×2565
329
362(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62744283FSE502566×4050×25ダイグラインダー、電気ドリル1200050×2565
499
549(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

フェルトホイール ストレート 軸付.
この動画は、9が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:53
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-05
用途: ステンレス製品の研磨

すぐに届いて助かります。ステンレス製品の研磨で使用。綺麗になる。問題なし。

1が参考にしています
2025-07-20
用途: アルミ部品の艶出し。

使いやすくて、充分な性能です。しかも安い
消耗度合いは他社の製品と変わらないと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 62744274
2024-09-09
用途: 円筒の内径拡大

円筒の内径が14.70mmで、これを14.77mmへ拡大する為にΦ15mmのストレートの軸付きフェルトホイールを購入した、思ったよりかっちりとしたフェルトで14.70mmの円筒には入りませんでした、よってグラインダーに取りつけたフェルトを回転させながら表面を適当な木片にこすりつけて少々痩せさせて細くしました、おかげで14.70mmの円筒に入りましたので目的通り研磨をすることができました

1が参考にしています
対象商品 : 09893116
2024-07-02
用途: 研磨作業
製造業

樹脂部品の狭い箇所のちょっとした研磨、汚れ落としに使用しています。研磨剤をつけると良い感じになります。

対象商品 : 09893125
2024-02-19
用途: 研磨作業

青棒付けて軸受け部分を磨きました。安いが特段問題ないです。

対象商品 : 09893125
2024-01-08
用途: 自動車エンジンアルミ部品研磨
建設業・工事業

フェルトが固めでしっかりしており研磨材を付けてミニルーターで研磨してますが崩れにくく使えてます。

1が参考にしています
対象商品 : 09893125
2023-03-19
用途: 車のエンジンのヘッドカバーの鏡面磨き
爺工房自動車・二輪車・自転車関連業

非常に使いやすく嬉しかった。
6角軸のこれぐらいの細さの商品があるともっと最高だと思いました。
6角軸のなかなか細いサイズがないので‥

対象商品 : 09893125
2023-02-18
用途: 金型治工具研磨用

金型・治具の傷消し・つや出し等に青砥やピカール等と併せて使用。
リーズナブルな価格で良い。
5本組・10本組のクラスタパッケージがあるとうれしい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする