オイルパンドレンプラグ

オイルパンドレンプラグ - OHNO(大野ゴム工業)オイルパンドレンプラグ - OHNO(大野ゴム工業)オイルパンドレンプラグ - OHNO(大野ゴム工業)オイルパンドレンプラグ - OHNO(大野ゴム工業)オイルパンドレンプラグ - OHNO(大野ゴム工業)オイルパンドレンプラグ - OHNO(大野ゴム工業)オイルパンドレンプラグ - OHNO(大野ゴム工業)オイルパンドレンプラグ - OHNO(大野ゴム工業)
(204件のレビュー)
注意
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので必ず『純正品番』をご確認ください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
パーツNo.
主な適合純正品番
主な使用車種
対辺(mm)
ピッチ
ねじ径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09906671YH-01141セット-ニッサン11128-01M01・11128-01M04・11128-01M05プラグ
・マツダ1N01-10-404プラグ
・11026-01M00パッキン
セドリック14P1.2512
470
449
494(税込)
当日出荷
09906696YH-01161セット-ニッサン11128-HC000プラグ
・マツダHE03-10-404・9951-11-400・HE03-10-404プラグ
・スズキ11513-78E00プラグ
・9956-41-400パッキン
デミオ19P1.514
260
249
274(税込)
当日出荷
09906714YH-01181セット-ミツビシMD000318プラグ
・MD000312パッキン
ランサー19P1.518
310
279
307(税込)
当日出荷
09906723YH-01191セット-ミツビシMD050316・MH037759プラグ
・MD050317パッキン
ekワゴン17P1.514
860
769
846(税込)
当日出荷
09906732YH-01201セット-ホンダ90009-634-000・92800-20000プラグ
・イスズ8-94107-557-0プラグ
・90443-PA6-000パッキン
エルフ17P1.520
270
248
273(税込)
当日出荷
09906741YH-01211セット-ホンダ90009-PH1-000・90009-PY3-000プラグ
・94109-14000パッキン
シビック17P1.514
295
289
318(税込)
当日出荷
09906766YH-01231セット-マツダY701-10-404プラグ
・いすゞ8-94316-800-0プラグ
・スズキ09247-14027プラグ
・9ZLY-U1-4140パッキン
ワゴンR17P1.514
220
219
241(税込)
当日出荷
09906775YH-01241セット-スバル8070-20010・8070-20070プラグ
・3116-80100パッキン
インプレッサ17P1.520
360
319
351(税込)
当日出荷
09906784YH-01251セット-スバル8070-16160プラグ
・8039-16010パッキン
サンバー14P1.516
330
309
340(税込)
当日出荷
38282623YH-01281セット-スズキ11518-63J01プラグ09168-14015パッキン・マツダ1A00-10-4J4Aプラグ9956-41-400パッキンワゴンR17P1.514
250
249
274(税込)
当日出荷
38282632YH-01291セット-トヨタ90043-41087プラグ・90430-12031パッキンbB14P1.2512
410
399
439(税込)
当日出荷
38282641YH-01301セット-スズキ11518-63J10プラグ・ニッサン11128-4A00Bプラグスイフト14P1.514
250
249
274(税込)
当日出荷
28541687YH-01311袋(5個)-09247-14044-171.514
1,000
819
901(税込)
5日以内出荷
28541696YH-01321袋(5個)-11024-89TA2-171.514
2,650
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
09906653YH-01121セット-トヨタ90043-41041・90341-12012・90341-12023プラグ
・ダイハツ90341-12023・90341-12012-000・90341-12026-000プラグ
・90430-12031パッキン
クラウン14P1.2512
240
取扱い終了
代替品有
09906644YH-01111セット-ダイハツ90341-18089-000プラグ
・90430-18023パッキン
デルタ19P1.518
280
取扱い終了
09906662YH-01131セット-ニッサン11128-51N00・11128-69200プラグ
・イスズ5-86101-681-0プラグ
・11026-61000パッキン
ファーゴ22PS16.662
280
取扱い終了
09906687YH-01151セット0107-10-404(プラグ)、003-10-316(パッキン)(マツダ)0107-10-404(プラグ)
003-10-316(パッキン)
タイタン19PS1/2
220
取扱い終了
09906705YH-01171セット90043-41028(プラグ)、90044-30174-000(パッキン)(ダイハツ)90043-41028(プラグ)
90044-30174-000(パッキン)
ラガー17P1.516
280
取扱い終了
09906757YH-01221セット09247-12101(プラグ)、09168-12018(パッキン)(スズキ)09247-12101(プラグ)
09168-12018(パッキン)
アルト22P1.2512
216
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09906653YH-011271692638YH-0112A画像準備中オイルパンドレンプラグOHNO(大野ゴム工業)1セット
229
税込252
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:204
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 車の整備
有限会社オートレーダー自動車・二輪車・自転車関連業

スズキの軽自動車のオイル交換にともない交換しました。

2025-08-20
用途: エンジンオイル交換時

以前の車で、オイル交換作業時にきつ過ぎ外す難儀して舐めてしまった事あったので、交換作業に際しては、常に当該品種の物を事前準備しておく事にしました。今回は大丈夫でしたがパッキンも付きと良い商品です。

2025-09-17
用途: デフのフィラーボルト
医療・福祉・介護関連業

M18p1.5長さ13mmとサイズが同じなので購入したが、作業前によく見ると純正に比較してネジを削る精度が悪い。さらに未使用にもかかわらず何かで挟んだような傷もネジ山にあった。アルミのデフなのでネジ山を痛めないか不安に思ったので使用しなかった。後日、純正品番を調べて純正品を購入した。

1が参考にしています
2025-06-26
用途: 危なくなってきたので交換
篠原建築事務所建設業・工事業

ワッシャー付でこの金額は有り難いです。大事に扱ってるつもりでも頭がまるくなってきたのでナメる前に交換しました。

2025-06-12
用途: オイルパンドレンボルト

ユーザー車検前整備のエンジンオイル交換時にオイルパンドレンボルトをナメてしまい購入しました。セットで銅パッキンも付いているので買い忘れが無く安心です。

対象商品 : 09906766
2025-03-23
用途: オイル交換
その他業種

パッキン付きでサイズも一緒で安く又購入させて頂きます。

対象商品 : 09906784
2024-06-28
用途: オイル交換
サービス業

他メーカー系ディーラーで整備して貰う場合取寄せに時間がかかる為事前に必要部品を入手出来るので非常に良い。

対象商品 : 09906766
2024-05-02
用途: 整備
運輸・通信業

プライベーターなので ジャッキで車体を持ち上げて狭いフロア下で作業するので、力が掛けられず レンチをハンマーで殴って緩めるなどして ナメた時用に購入しました。あると安心する もしもの時の為に買っておいてよい部品かと思います。痒い所に手が届く 大野ゴムに感謝です。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
7が参考にしています
2018-03-08

エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする