大塚刷毛製造 大塚刷毛製造の 塗装・養生・内装用品 大塚刷毛製造の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機 大塚刷毛製造の 建築用吹付ガン器 リシンガン 固定 リシンガン 固定 注文コード 09917363 中粒子、リシン系吹付に最適なリシンガンです。 用途アクリルリシン全般。セメントリシン全般。プライマー・シーラー吹。エマルジョン系塗料。京壁の吹付け等の塗装作業に。 ノズル口径(Φmm)6.0 空気使用量(L/min)25 カップ容量(L)1.6 質量(g)920 吹出方向固定式 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1丁 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 M-D 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 09917363 M-D ¥15,370 ¥13,980 ¥13,980 ¥15,378 (税込) 3日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 塗装・養生・内装用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity エアアシスト PEFORMAAガン(エクステンションモデル) GRACO(グラコ) 税込¥208,780 ¥189,800 バスケットへ 3M PPSアダプター 3M(スリーエム) 税込¥1,758~ ¥1,598~ PPS リッドアンドライナーキットL 3M(スリーエム) 税込¥10,338~ ¥9,398~ PPSシリーズ2.0 アダプタータイプ 3M(スリーエム) 税込¥6,268~ ¥5,698~ PPS 交換用 ライナー単体 3M(スリーエム) 税込¥3,628~ ¥3,298~ PPS シリーズ2.0 微調色用カップ 26550J 3M(スリーエム) 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ PPS トライアルキット 16100 3M(スリーエム) 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ PPS シリーズ2.0 トライアルキット 3M(スリーエム) 税込¥4,288~ ¥3,898~ PPS シリーズ2.0 交換用 ライナー単体 3M(スリーエム) 税込¥3,408~ ¥3,098~ PPS シリーズ2.0 交換用 リッド単体 3M(スリーエム) 税込¥6,048~ ¥5,498~ PPS 交換用 リッド単体 3M(スリーエム) 税込¥5,718~ ¥5,198~ PPS シリーズ2.0 サイドカップ用延長アダプター 26140 EX 3M(スリーエム) 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ DEVスプレーガン 重力式 LUNA3 デビルビス 税込¥27,478 ¥24,980 DEVスプレーガン 圧送式 LUNA3 デビルビス 税込¥27,478 ¥24,980 FlexTwistS エアレス用スイベルジョイント 日本ワグナー 税込¥7,678 ¥6,980 バスケットへ FlexTwistZ エアレス用スイベルジョイント 日本ワグナー 税込¥23,078 ¥20,980 バスケットへ 圧送式 STELLAIR ACEガン GRACO(グラコ) 税込¥186,780 ¥169,800 バスケットへ エアレスホース GRACO(グラコ) 税込¥28,578~ ¥25,980~ チップエクステンション GRACO(グラコ) 税込¥120,780~ ¥109,800~ FTナチュラルクロス(半透明クロスシート) 原反ロール FIRST PRO(ファーストプロ) 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品塗装・養生・内装用品スプレーガン・エアーブラシ・塗装機建築用吹付ガン器 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります スプレーガン本体 塗料カップ・コンテナ エアーブラシ 建築用吹付ガン器 塗装機 自動スプレーガン スプレーガン関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品