曜日別特売

低床エアーガレージジャッキ(ミドルタイプ)

低床エアーガレージジャッキ(ミドルタイプ) - 長崎ジャッキ

高品質、豊富なラインナップで大好評!
能力1.8トン~5トン、高揚程タイプ、コンパクトタイプと各種選択可能です。

内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※フォークリフトが必要になります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
能力(t)
最低位(mm)
最高位(mm)
ストローク(mm)
使用温度範囲(℃)
使用空気圧力(MPa)
全長(mm)
全幅(mm)
フレーム高さ(mm)
ハンドル高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09918867NLA-55.0106560454-5~400.6~1.01045398175121094
223,900
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
22586558NLA-3P3.098610---1035398---
192,200
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09918842NLA-22.098505407-5~400.6~1.01055382120105064
130,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09918851NLA-33.098610512-5~400.6~1.01035398145121085
154,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ・馬台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする