長崎ジャッキ
エアーハイドロリックトラックジャッキ(低床タイプ)
(1件のレビュー)
大型低床車両、中型トラックに最適
2段シリンダー採用で低床なのに高ストロークを実現
能力(t)
1段目/40、2段目/20
標準アタッチメント(mm)
8/50/100
使用温度範囲(℃)
-5~40
使用空気圧力(MPa)
0.78~0.97
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※受け取り時、フォークリフトでの荷下ろし対応が必要となります。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最低位(mm)
最高位(mm)
ストローク(mm)
揚程(mm)
全長(mm)
全幅(mm)
全高(mm)
フレーム高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09918903
NTJ-20W-135H
135
355
220
120
500
315
1400
135
40
¥
301,500
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09918912
NTJ-20W-150H
150
400
250
150
500
325
1400
145
43
¥
309,500
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09918894
NTJ-20W-120H
120
320
200
100
490
315
1388
120
39
¥
297,800
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません