長崎ジャッキ
エアーハイドロリックトラックジャッキ(標準タイプ)
27トンからハイパワーの40トンまで豊富なバリエーション。
Aタイプ・Sタイプを選択可能。
無負荷早送り機構、エアー圧自動下降方式採用。
アタッチメント(Aタイプ3個・Sタイプ2個)標準装備。
作動空気圧(kg・cm
2
)
8~10
全長(mm)
500
全幅(mm)
315
全高(mm)
1400
フレーム高さ(mm)
135
コンプレッサー(kW)
3.7(5)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※車を上昇させた際、必ずリジッドラック(馬ジャッキ)をご使用ください。
※Aタイプの最低位は15Lアタッチメントを装着した状態の最低高さです。
※Sタイプの最高位は一番長いアタッチメントを装着し、補助ネジを65mm伸ばした状態での最高位です。
※荷降ろしにはフォークリフト必須です。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
能力(t)
最低位(mm)
最高位(mm)
ストローク(mm)
揚程(mm)
標準アタッチメント(mm)
補助ネジ(mm)
質量(kg)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40156523
NTJ-27A
27
205
445
240
105
15L、75L、150L
-
40
アタッチメント交換式
¥
228,700
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40156532
NTJ-35A
35
205
440
235
100
15L、75L、150L
-
42
アタッチメント交換式
¥
232,500
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40156541
NTJ-40A
40
210
445
235
100
15L、75L、150L
-
44
アタッチメント交換式
¥
244,800
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40156557
NTJ-27S
27
210
455
245
105
15L、75L
65
40
補助ネジ+アタッチメント交換式
¥
236,800
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40156566
NTJ-35S
35
210
450
240
100
15L、75L
65
42
補助ネジ+アタッチメント交換式
¥
241,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09918921
NTJ-40S
40
215
455
240
100
15L、75L
65
44
補助ネジ+アタッチメント交換式
¥
253,600
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません