曜日別特売

比重計

比重計 - デンゲン比重計 - デンゲン比重計 - デンゲン比重計 - デンゲン比重計 - デンゲン比重計 - デンゲン
(25件のレビュー)

正確で使い易い色わけ目盛

内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
全長(mm)
タイプ
比重測定範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09922622SGM-1プラスチック(本体)、ゴム(スポイド)35(スポイド部分)290小型比重計1.100~1.300
5,800
4,598
5,058(税込)
当日出荷
09922631SGM-2ガラス(本体)、ゴム(スポイド)50(スポイド部分)350大型比重計1.100~1.300
7,100
5,198
5,718(税込)
当日出荷
09922647SGM-Yプラスチック(本体)、ゴム(スポイド)60(スポイド部分)425Y形比重計1.100~1.350
12,500
9,298
10,228(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09922631
2023-06-07
用途: 大型車のバッテリー比重計として使用
株式会社妙高ハブネット

手軽に測れる比重計です。
コストが安くて満足してます。

対象商品 : 09922647
2022-02-17
用途: フォークリフトバッテリー車の点検
建設業・工事業

凄く使いやすく良い商品でとても満足です。ただ、使い終わった後に収納に困るので専用ケースなどが有れば最高です。

対象商品 : 09922622
2020-09-17
用途: バッテリーの比重測定

バッテリーフォークリフトの比重の測定に使用しています。
セル単位で測定し、不良セルの交換の判断で使用しています。

対象商品 : 09922622
2020-05-22
用途: バッテリーチェックに
自動車・二輪車・自転車関連業

デンゲンのだから使い易い。品質も良い。誤差がない。こういう物はメーカー物がおすすめ。

1が参考にしています
対象商品 : 09922622
2020-04-21
用途: バッテリーの交換時期をみるために
その他業種

簡単で非常に使いやすいです、プラスチックの簡単なケースがあればなおいいです

1が参考にしています
対象商品 : 09922622
2019-11-26
用途: 自家用車のメンテナンス

本体がプラスチック?なので割れる心配も無く安心して利用できます。
上の摘まむところは横からつまむと十分に電解液を吸えないので、
上から押し潰すような感じでつまむと沢山電解液を吸えます。

2が参考にしています
対象商品 : 09922622
2019-06-07
用途: バッテリーの点検に

ガラス製じゃないので落としても割れないのがイイ。大型用のプラ製があればイイと思います。

対象商品 : 09922622
2018-09-28
用途: バッテリーの比重測定
株式会社西長岡自動車整備工場自動車・二輪車・自転車関連業

今まではガラスタイプだったが特に問題なく逆に軽くて使いやすい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリーテスター/点検用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする