曜日別特売

BIRAL VG-HT

BIRAL VG-HT - BIRAL

非石鹸基のグリースで一般的なグリースと異なり、優れた撥水性潤滑性と安定した耐熱性があります。
流れ落ち、飛び散りの無いグリース皮膜を作り、長期の防錆と潤滑が可能です。
水、蒸気、海水、薬液や腐食性ガスにも優れた防錆効果があり、とくに防錆と潤滑を要求する個所に適します。
-20~270℃の範囲で優れた潤滑効果と防錆効果があります。

用途
防錆と潤滑が同時に要求される、バルブ、スピンドル、カプラー継手、バネ、各種しゅう動部
薬液等よりの機械装置の防錆保護
油のタレ落ちを嫌う、搬送チェーン、ギア等
乾燥炉、リフロー炉等、耐熱性を必要とするベアリング、チェーン、ギアー、各種しゅう動部
仕様
銅片腐食テスト 100℃、144hs/ネガティブ
4球テスト(ミーンヘルツロード)/72
絶縁性(NEM)/50KΩ
使用温度範囲(℃)-20~270ちょう度340滴点なし増ちょう剤非石けんベース危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性内容量1本(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0992279665313
5,200
5,198
5,718(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする