曜日別特売
(5件のレビュー)

優れた耐水性の塗膜性能を持っています。
労働安全衛生法<有機溶剤中毒予防規則>に該当しないシャーシー塗料です。

成分水溶性アクリル系樹脂、エチルアルコール、グリコールエーテル類、水、DEMタイプ水溶性乾燥時間(分)10~20(常温)使用の目安2000cc乗用車:1~2本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量180mL危険物の性状水溶性内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0995380600016
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09953806
2025-05-26
用途: 乗用車の下回り塗装
製造業

使いやすいと思いますが逆さまで使えるとなお良いと思います。乗用車です2本使いました。

対象商品 : 09953806
2019-04-23
用途: 自動車の錆びを落とした後の防錆に使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

使いやすく、他の錆び防止に使用する予定です。今後、錆がどのくらいの期間で出るかを見て再使用する予定です。

対象商品 : 09953806
2015-10-31
用途: 新車の下回り塗装

クリヤーだから新車の下回り塗装には、最適です。価格が、もう少し安ければ助かります。

対象商品 : 09953806
2014-01-24
用途: 初車検時のシャーシー塗装

スプレーの吐出パターンが変えられたらいいな と思います

対象商品 : 09953806
2021-06-13
用途: シャーシー防錆

黒くしたくない部分に使用。クリアタイプは水性タイプしかないので、完全に乾燥しないと雨水で流れやすい。油性のものがあれば信頼性速乾性が高いかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする