シャーシーブラック W07

シャーシーブラック W07 - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
(4件のレビュー)

優れた耐水性の塗膜性能を持っています。
労働安全衛生法<有機溶剤中毒予防規則>に該当しないシャーシー塗料です。
艶、黒色度、密着性に優れています。
乾燥が速く、タレが殆どありません。
マーキングの黄ペンがにじみません。

成分
アルキッド系樹脂
アクリル系樹脂
カーボン
増粘剤
エチルアルコール
グリコールエーテル類
仕様最低使用温度/-5℃(これ以下の場合はスプレー時のエア圧力を通常より高くして下さい。)タイプ水溶性乾燥時間(分)10~15(常温)危険等級凍結温度(℃)-20以下(凍結時には40℃以下のぬるま湯で温めて下さい。)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量14L危険物の性状水溶性内容量1缶(14kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0995396400013
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09953964
2023-07-03
用途: シャーシの防錆塗装

塗装面への食い付きがイマイチです。乾きははやいです。匂いもきになりません

対象商品 : 09953964
2023-03-26
用途: スポーツ用品の塗装
鈴木鉄工所建設業・工事業

防錆塗料とのことで,スモール角パイプに直接塗りました。表面がツルッとしてるので錆止めないと取れやすいです。塗る面によると思いますがツルツルの鉄に直接は取れます

対象商品 : 09953964
2018-10-02
用途: 下回り塗装
インパクト自動車・二輪車・自転車関連業

何年も、使用してますが、塗りやすく、持ちもいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 09953964
2020-02-03
用途: コンバイントレーラーのシャーシ―ブラックの塗装
農・林・水産業

粘土も丁度よくムラなく塗装出来て、少量で仕上げることが出来ました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする