厚塗りアンダーコート 黒

厚塗りアンダーコート 黒 - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
(29件のレビュー)

車体下部の防錆、防蝕、防振に優れた保護剤です。
車体下部の部品を石や砂利等の衝撃から守ります。
厚塗り(1~2mm)のため、ボディに塗ると鉄板の強度を高めます。

用途フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、ガスタンク、トランク、フェンダージョイント、ロッカーパネル、ボディボルト、スプラッシュパネル等の防錆、防蝕、防振。仕様耐屈曲性(軟鋼板に塗装、3日間乾燥)/塗膜の割れ、はく離なし成分合成樹脂、骨材、特殊防錆剤、カーボン、ピッチ、トルエン、n-ヘキサン適合【専用ガン】厚塗りガン(00094)タイプ油性塗布面積(m2/缶)1.5~2指触乾燥時間(分)30~40(常温)耐水性塗膜/はく離なし、軟鋼板/錆なし(テスト期間20日間)危険等級乾燥時間(時間)硬化乾燥/1~2(常温)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量926mL危険物の性状非水溶性内容量1缶(1L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0995397300043
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09953973
2025-08-29
用途: 車の塗装
木村工務店建設業・工事業

値段も手頃で長持ちしそうな商品です。また、購入したいと考えています。

対象商品 : 09953973
2024-05-31
用途: 下回り

シャシブラックより持ちが全然違います。
見た目もいいのでお気に入りです。
赤、オレンジがあると尚良しです。

1が参考にしています
対象商品 : 09953973
2024-01-15
用途: 鋼管柱の根入れ部分の補修に使用
農・林・水産業

鋼管柱根入れ部の補修に使ってみましたが、刷毛塗りスムーズに塗装出来ました。

対象商品 : 09953973
2023-09-03
用途: 車両のフェンダー内の塗装
その他業種

書いてある通り厚塗りです。問題ない買い物でした。無事に届きました。

1が参考にしています
対象商品 : 09953973
2022-08-30
用途: 自動車メンテナンス

定期メンテナンスにて購入。納期も早く、製品クオリティーも申し分なしです。

1が参考にしています
対象商品 : 09953973
2022-11-08
用途: 品質 お値段 最高!
サービス業

下回りのメインテナンスではこれがあれば楽ですししっかり濡れますからね。塩害にはいいね。

対象商品 : 09953973
2021-08-15
用途: 車の下まわり塗装

今までスプレー式を使っていましたがマスキングなしで使えるので楽になりました。

対象商品 : 09953973
2021-06-02
用途: 車体の防錆対策
有限会社 辰巳総業自動車・二輪車・自転車関連業

毎年車検毎にアンダーコートを施工しておりますがスプレーで塗装すると楽ですが、何本もスプレーを必要とし、割高だと思っておりましたがこちらの商品だとスプレーを一代分揃えるよりも安価ですみコスパが良いです。
リピーター確定です!

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする