曜日別特売

ボンド変成シリコンコーク ノンブリード

ボンド変成シリコンコーク ノンブリード - コニシ
(3件のレビュー)

塗装非汚染型・塗装可・弾力性・耐水性・耐熱性・耐寒性・耐候性・低温作業性

用途
一般建築物の内外装目地
モルタル・コンクリートの亀裂補修
塩ビ鋼板・カラー鉄板の接着部、トタン・ブリキ・折板などの継ぎ目、各種屋根材のシール
パイプ貫通部まわりのシールや船舶の継ぎ目シール等
規格JSIA F★★★★(日本シーリング材工業会)比重1.36外観高粘稠ペースト体積変化(%)7以下仕様1成分高性能弾性シーリング材(中モジュラス型)成分変性シリコーン樹脂系危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類内容量1本(333mL)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09922972#04781ホワイト
1,680
取扱い終了
代替品有
09922981#04782ライトグレー
1,680
取扱い終了
代替品有
58465434#04849ブロンズ
1,890
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09922972#0478141511953-#04781 ボンド変成シリコンコーク ノンブリードLM コニシ 41511953ボンド変成シリコンコーク ノンブリードLMコニシ1本(320mL)
899
税込989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
09922981#0478241511969-#04782 ボンド変成シリコンコーク ノンブリードLM コニシ 41511969ボンド変成シリコンコーク ノンブリードLMコニシ1本(320mL)
899
税込989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09922972
2019-04-08
用途: キッチンの壁修理時
サービス業

コーキング時ノズルのカットの太さを上手く合わせて使用すると、非常に仕上げ安く上手く仕上がりました。
接着度も乾燥時間も程良く、仕事がはかどりました。

対象商品 : 09922972
2017-03-18
用途: 穴埋め作業
KOYO住建建設業・工事業

変成なので、事後塗料が塗れるのがいいですね・・・値段が安ければ・・・

対象商品 : 09922972
2014-06-30
用途: 住宅外壁の装飾モールのシーリング

価格は高目だと思いますが、接着も問題ないようです。ノンブリードについては経過をみないとわかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする