- ボンド変成シリコンコーク ノンブリードLM コニシ 41511953

ボンド変成シリコンコーク ノンブリードLM

(3件のレビュー)
色ホワイト
内容量1本(320mL)注文コード41511953品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

広範囲の塗材が塗装でき、塗装後ほとんど汚染しない。
低モジュラスで柔軟性に富む。
耐久性、耐候性に優れる。
低温時の押し出し性に優れる。
専用プライマーの使用により、広範囲の下地材料への接着性に優れる。
肉やせが少ない。厚生労働省指針値策定(2002年1月22日現在)の13物質を使用していない。

用途
窯業系サイディングの目地。
ALC板など各種外装建材の目地。
窯業系サイディングとALC板などとサッシ、各種屋根材との取合目地。
その他、一般建築物の内外装目地。
モルタル、コンクリートの亀裂補修。
色
ホワイト
成分
変成シリコーン樹脂
容量(mL)
320
規格
JIS A 5758 建築用シーリング材
主成分
変成シリコーン樹脂
原材料
変成シリコーン樹脂
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホルムアルデヒド等級
JSIA F☆☆☆☆
注意
※接着面に日光が当たる用途(透明ガラス、透明プラスチック)には使用できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41511953
2026-05-06
用途: サイディングの穴埋め
前田興業株式会社 様(サービス業)

サイディングの壁紙に防犯カメラを設置する際に活用しました。
使用しやすいです。
水漏れもなく高品質商品です

対象商品 : 41511953
2023-09-23
用途: 外壁塗装のモルタルクラックシール

金額がこのごろ上がっているので
数をつかうため使用しています
商品は柔らくて夏場には乾燥が早いので
少し時間がたっても抑えできます

2020-09-22
用途: 窯業サイディングのシーリング
運輸・通信業

使った感じは液ダレもなくいい感じに仕上がります。ただもう少し早く硬化するといいとお舞います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする