曜日別特売

293シリーズ クーラントプルーフマイクロメータ(検査成績書/校正証明書/トレサビリティー体系図付き)

293シリーズ クーラントプルーフマイクロメータ(検査成績書/校正証明書/トレサビリティー体系図付き) - Mitutoyo(ミツトヨ)

測定データ出力機能付は水が浸入しない構造の出力ケーブルを採用し、IP65を実現。
プラスチック部品全てに耐油性素材を採用。
器差±1μm(測定範囲75mm以下)の高精度。
液晶表示部は従来品に比べ文字面積比が30%アップしたデカ文字の採用により、操作性が更に向上。
オートパワーON/OFF機能付。
測定データ出力機能。
エラー警報。

付属品
モニタ用ボタン形酸化銀電池(SR44)1個、スパナ1個、
検査成績書/校正証明書/トレサビリティー体系図付
質量(g)270測定範囲(mm)0~25シリーズ293電源ボタン形酸化銀電池(SR44)1個最小表示量(mm)0.001測定力(N)5~10保護等級IP65(IEC60529)機能原点セット機能(ABS測長系)、セロセット機能(INC測長系)、ホールド機能、オートパワーON/OFF機能、測定データ出力機能、エラー警告平行度(μm)1以下電池寿命(通常使用で約)1、2年器差(μm)±1定圧装置ラチェットストップ校正証明書一般校正内容量1セット
注意
※耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09922787MDC-25MJ(証明書3点セット付)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする