付属品モニタ用ボタン形酸化銀電池(SR44)1個、スパナ1個、
検査成績書/校正証明書/トレサビリティー体系図付
質量(g)270測定範囲(mm)0~25シリーズ293電源ボタン形酸化銀電池(SR44)1個最小表示量(mm)0.001測定力(N)5~10保護等級IP65(IEC60529)機能原点セット機能(ABS測長系)、セロセット機能(INC測長系)、ホールド機能、オートパワーON/OFF機能、測定データ出力機能、エラー警告平行度(μm)1以下電池寿命(通常使用で約)1、2年器差(μm)±1定圧装置ラチェットストップ校正証明書一般校正