曜日別特売

ラバーチッピングL

ラバーチッピングL - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
(6件のレビュー)

ガンのノズル、エア圧の調整などで様々な凸凹が作れます。
乾燥後は他の塗料を上塗りすることが出来ます。
密着性、耐水性、防錆性、耐衝撃性に優れています。

用途
フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、トランク、フェン
ダージョイント、ロッカーパネルなどの防錆、防食、防振、断熱。
成分
合成樹脂
カーボン
骨材
トルエン
キシレン
ブラック商品番号NX491危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性内容量1缶(1kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0995401600491
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09954016
2023-11-05
用途: 塗装作業時
株式会社スタジオ鼎

専用の塗装スプレーガンが優秀で、大きなチッピング模様をつける際に使用。」

1が参考にしています
2022-12-25
用途: 下回り防錆塗装

仕上がりの良さと、作業性のやり易さ(最低限のスチーム洗車等は丁寧にしたが)は特筆物でした。
購入から2年放置してましたが、とても楽に出来たのでもったいない放置でした。
気温が低い12月でもそのまま塗装が綺麗に仕上がりました。

1が参考にしています
対象商品 : 09954016
2020-07-31
用途: 車の防錆処理

所有している車の車検の都度、シャーシーブラックの代わりに下回りに使用しています。一度に二缶使いますが、冬期の道路凍結防止剤対策には良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 09954016
2018-12-13
用途: 自動車の下回り

ラバーチッピングをシャーシブラックの代わりに使っています。雪国なので塩カリによる下回りの腐食は、シャーシブラックでは防止できません。またフェンダーなど飛び石により塗装が剥がれやすく、その保護のため弾性のあるチッピングスプレーは効果的だと思います。コンプレッサーがあれば、専用ガンでの直接塗布がスプレー式よりお得です。

5が参考にしています
対象商品 : 09954016
2015-08-26
用途: 板金塗装
イシハラモーター有限会社

缶スプレーは高く付くので…

8が参考にしています
対象商品 : 09954016
2013-04-22
用途: 錆止め作業

使いやすいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車塗装/養生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする