曜日別特売

2段式 パッケージ型エアーコンプレッサー(圧力開閉器式) エアドライヤ搭載

2段式 パッケージ型エアーコンプレッサー(圧力開閉器式) エアドライヤ搭載 - 富士コンプレッサー

●圧縮空気中の水分を取り、水によるトラブルを解消します。
●最近は、用途の拡大による水分、油分、粉塵等のない高品質なクリーンエアーの要求が高まってまいりました。特に水分は錆の発生はもとより、塗装等にも悪影響を及ぼし、又機会の誤作動の原因にもなります。圧縮空気とエアードライヤを配管等で接合しますと大きなスペースをとることがあります。省スペース、取扱いが容易という需要家の要望により設計面積は従来の配管に比較して1/2~1/3になりました。
●縦長のスリム設計で省スペース。空気タンク内蔵コンパクト設計。
●TUBE IN TUBE方式の採用。高い除湿効果と小型化により、いつでもドライエアーを安定供給いたします。
●耐久性、安全性にすぐれ、取扱いは容易です。

仕様MT周囲温度(℃)2~40出口空気温度露点(℃)10以下(冷凍式エアードライヤ)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ご使用時には、必ずサブタンクが必要な商品となります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
潤滑方式
吐出空気量(L/min)
最高圧力(MPa)
制御圧力(MPa)
ドライヤ
出力(kW)
定格出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
騒音値(dB)
騒音レベル(dB(A))
タンク容量(L)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17833244NLP-W-37PRD給油式3901.41.2~1.4あり3.73.7200各50/6057573810801190650254
1,290,000
959,800
1,055,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17833253NLP-W-35PRD給油式3601.41.2~1.4あり3.73.7200各50/6054543510051510930364
1,460,000
1,098,000
1,207,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17833262NLP-W-55PRD給油式5651.41.2~1.4あり5.55.5200各50/6057573510051645930404
1,610,000
1,198,000
1,317,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17833278NLP-W-75PRD給油式7301.41.2~1.4あり7.57.5200各50/6058583510051645930435
1,890,000
1,498,000
1,647,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09924162NLP-W-37RD-3801.4--3.73.7--------274
856,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
09924171NLP-W-35RD-3601.4--3.73.7--------374
952,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
09924187NLP-W-55RD-5651.4--5.55.5--------440
1,070,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
09924196NLP-W-75RD-7301.4--7.57.5--------458
1,257,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
09924153NLP-W-33RD-2101.4--2.22.2--------215
683,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥30,000/税込¥33,000
沖縄地方数量1につき¥30,000/税込¥33,000
離島数量1につき¥30,000/税込¥33,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09924162NLP-W-37RD17833244NLP-W-37PRDNLP-W-37RD 2段式 パッケージ型エアーコンプレッサー(圧力開閉器式) エアドライヤ搭載 富士コンプレッサー 178332442段式 パッケージ型エアーコンプレッサー(圧力開閉器式) エアドライヤ搭載富士コンプレッサー1台
959,800
税込1,055,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09924171NLP-W-35RD17833253NLP-W-35PRDNLP-W-35RD 2段式 パッケージ型エアーコンプレッサー(圧力開閉器式) エアドライヤ搭載 富士コンプレッサー 178332532段式 パッケージ型エアーコンプレッサー(圧力開閉器式) エアドライヤ搭載富士コンプレッサー1台
1,098,000
税込1,207,800
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09924187NLP-W-55RD17833262NLP-W-55PRDNLP-W-55RD 2段式 パッケージ型エアーコンプレッサー(圧力開閉器式) エアドライヤ搭載 富士コンプレッサー 178332622段式 パッケージ型エアーコンプレッサー(圧力開閉器式) エアドライヤ搭載富士コンプレッサー1台
1,198,000
税込1,317,800
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09924196NLP-W-75RD17833278NLP-W-75PRDNLP-W-75RD 2段式 パッケージ型エアーコンプレッサー(圧力開閉器式) エアドライヤ搭載 富士コンプレッサー 178332782段式 パッケージ型エアーコンプレッサー(圧力開閉器式) エアドライヤ搭載富士コンプレッサー1台
1,498,000
税込1,647,800
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする