スクリューグロメット

スクリューグロメット - エーモン
(1件のレビュー)
用途パネルを取り付ける樹脂グロメット内容量1パック(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
板厚(mm)
穴径(mm)
主な適合純正品番
使用箇所
メーカー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09933366194590.8~2.09.090189-05027トリムボードトヨタ
オープン
取扱い終了
09933375194680.88.090189-05097モールトヨタ・ニッサン・ミツビシ・ダイハツ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09933366
2019-03-27
用途: 既存の空いた捨て穴を活用
自動車・二輪車・自転車関連業

使用していない四角のグロメット穴に5mmタッピングでフックを装着する為の購入です。あまり荷重はかける事が出来ないでしょうが、荷物固定のゴムバンド程度なら大丈夫そうです。出来ればもうワンサイズ大きな10~11mm角穴で6mmタッピング用があればいいのですが探す事が出来ませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする