(62件のレビュー)

電源の取り出しにも便利なサブ電源付き。アンテナコントロール用変換平型端子付き。

用途トヨタ・ダイハツ車への市販のナビやオーディオデッキの取り付けに。内容量1セット
全25種類を絞り込む
ピン数(ピン)
メーカー
ケーブル
25種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
ピン数(ピン)
材質
メーカー
ケーブル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09939833222724Pケーブル/電気用軟銅線 コネクター/PBT端子/黄銅(スズメッキ) スリーブ/塩化ビニールホンダAVSS0.5sq
オープン
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
09932063220210P・6Pケーブル/AV0.5sq(電気用軟銅線)コネクター/ナイロン66端子/黄銅(スズメッキ)スリーブ/塩化ビニールトヨタ・ダイハツAV0.5sq
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
09932081220410P・6Pケーブル/AV0.5sq(電気用軟銅線)コネクター/PBT端子/黄銅(スズメッキ)スリーブ/塩化ビニールニッサンAV0.5sq
オープン
829
912(税込)
当日出荷
09932115220720Pケーブル/AV0.5sq(電気用軟銅線)コネクター/PBT端子/黄銅(スズメッキ)スリーブ/塩化ビニールホンダ・スズキAV0.5sq
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
09932133220912P・8Pケーブル/AV0.5sq(電気用軟銅線)コネクター/PBT端子/黄銅(スズメッキ)スリーブ/塩化ビニールマツダAV0.5sq
オープン
819
901(税込)
当日出荷
09932151221114Pケーブル/AV0.5sq(電気用軟銅線)コネクター/PBT端子/黄銅(スズメッキ)スリーブ/塩化ビニールスポンジテープ/ネオプレンゴムミツビシAV0.5sq
オープン
829
912(税込)
当日出荷
09932176221314Pケーブル/AV0.5sq(電気用軟銅線)コネクター/PBT端子/黄銅(スズメッキ)スリーブ/塩化ビニールスバルAV0.5sq
オープン
829
912(税込)
当日出荷
09932212221712Pケーブル/AV0.5sq(電気用軟銅線)コネクター/ナイロン66端子/黄銅(スズメッキ)スリーブ/塩化ビニールスズキAV0.5sq
オープン
819
901(税込)
当日出荷
09932246222320P・3Pケーブル/AVS1.25sq(電気用軟銅線)コネクター/PBT端子/黄銅(スズメッキ)スリーブ/塩化ビニールプラグ:ケース/塩化ビニールプラグ:金属部/ニッケルメッキニッサンAVS1.25sq
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
09932255222417Pケーブル/電気用軟銅線
コネクター/PPE
端子/黄銅(スズメッキ)
スリーブ/塩化ビニール
ホンダAVS0.5sq
オープン
849
934(税込)
当日出荷
09932264222510P・6Pケーブル/AV0.5sq(電気用軟銅線)コネクター/ナイロン66端子/黄銅(スズメッキ)スリーブ/塩化ビニールトヨタAV0.5sq
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
09932273222620Pケーブル/AV0.5sq(電気用軟銅線)コネクター/PBT端子/黄銅(スズメッキ)スリーブ/塩化ビニールミツビシAV0.5sq
オープン
919
1,011(税込)
3日以内出荷
返品不可
34976444222820Pケーブル/CAVS0.5sq(電気用軟銅線)、AVS1.25sq(電気用軟銅線)
コネクター/PBT
端子/黄銅(スズメッキ)
スリーブ/塩化ビニール
スバルCAVS0.5sq・AVS1.25sq
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
0993205422019P・5Pケーブル/AV0.5sq(電気用軟銅線)コネクター/ナイロン66端子/黄銅(スズメッキ)スリーブ/塩化ビニールトヨタAV0.5sq
オープン
取扱い終了
09932072220310P・6Pケーブル/AV0.5sq(電気用軟銅線)コネクター/ナイロン66端子/黄銅(スズメッキ)スリーブ/塩化ビニールニッサンAV0.5sq
オープン
取扱い終了
返品不可
0993209722054P・6P・4Pケーブル/AV0.5sq(電気用軟銅線)コネクター/ナイロン66端子/黄銅(スズメッキ)スリーブ/塩化ビニール-AV0.5sq
オープン
取扱い終了
09932106220616Pケーブル/AV0.5sq(電気用軟銅線)コネクター/ナイロン66端子/黄銅(スズメッキ)スリーブ/塩化ビニールホンダAV0.5sq
オープン
取扱い終了
0993212422083P・1P・4P・4Pケーブル/AV0.5sq(電気用軟銅線)コネクター/ポリプロピレン端子/黄銅(スズメッキ)スリーブ/塩化ビニール-AV0.5sq
オープン
取扱い終了
0993214222109P・5Pケーブル/AV0.5sq(電気用軟銅線)コネクター/ナイロン66端子/黄銅(スズメッキ)スリーブ/塩化ビニールスポンジテープ/ネオプレンゴムミツビシAV0.5sq
オープン
取扱い終了
0993216722129P・7Pケーブル/AV0.5sq(電気用軟銅線)コネクター/ナイロン66端子/黄銅(スズメッキ)スリーブ/塩化ビニールスバルAV0.5sq
オープン
取扱い終了
09932185221413Pケーブル/AV0.5sq(電気用軟銅線)コネクター/ナイロン66端子/黄銅(スズメッキ)スリーブ/塩化ビニール-AV0.5sq
オープン
取扱い終了
09932194221516Pケーブル/AV0.5sq(電気用軟銅線)コネクター/PBT端子/黄銅(スズメッキ)スリーブ/塩化ビニール-AV0.5sq
オープン
取扱い終了
0993220322163P・4P・4Pケーブル/AV0.5sq(電気用軟銅線)コネクター/ポリプロピレン端子/黄銅(スズメッキ)スリーブ/塩化ビニールスズキAV0.5sq
オープン
取扱い終了
09932221222114Pケーブル/AV0.5sq(電気用軟銅線)コネクター/PBT端子/黄銅(スズメッキ)スリーブ/塩化ビニールホンダAV0.5sq
オープン
取扱い終了
09932237222224Pケーブル/AV0.5sq(電気用軟銅線)コネクター/PBTコネクターカバー/ABS端子/黄銅(スズメッキ)スリーブ/塩化ビニールマツダAV0.5sq
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:62
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-28
用途: トヨタ カローラ 160系
株式会社ニンコム社運輸・通信業

オーディオレス車には必須
エーモンの製品が一番安定しています。

対象商品 : 09932151
2025-08-12
用途: オーディオ取り付け時

エーモン製は、間違いないです。ギボシの刺さり加減が安いものと比べると全然違います。

対象商品 : 09932246
2023-11-07
用途: 12V仕様のトラック

日産トラックにナビを取り付ける為に使用しました。
問題なく楽に作業が出来ました。

2が参考にしています
対象商品 : 09932063
2020-10-19
用途: 車のメンテナンス
有限会社飛騨機工商会

配線が分かりやすく作業がスムーズに終わり購入して良かったです。

対象商品 : 09932081
2020-10-17
用途: オーディオ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

エーモン製なので心配なく使用出来ます。これからもリピートします。

対象商品 : 09932063
2020-08-24
用途: カーナビ接続するため
higuma音響サービス業

ナビを購入してうまく接続が出来ていなかったのを購入して簡単接続で大変満足です

対象商品 : 09932063
2020-07-22
用途: 車の修理の時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ナビ付けの時いる商品なので安さがあり在庫することができます

対象商品 : 09932063
2019-10-04
用途: 車外オーディオの取り付け
教育・研究機関

バッチリカプラーも合い、音もクリアに出て満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする