エーモン
インナーバッフルボード
MDF(中質繊維板)採用、多層防水ペイント処理。
用途
17cmトレードインスピーカー専用
摘要・用途
フロント
材質
本体/MDF(中質繊維板)ボルト・ナット/スチール(黒クロメート処理)ビス/スチール(黒クロメート処理)スポンジテープ/合成ゴム(EPDM)
内容量
1セット(2枚)
注意
※代表型番です。年式によっては適合しない場合が有ります。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
適合機種メーカー
主な使用車種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09931801
2330
131~140Φまでのスピーカーに対応。
トヨタ・ダイハツ
bB/RAV4
オープン
取扱い終了
09931817
2340
131~140Φまでのスピーカーに対応。
ニッサン・スズキ
ウイングロード/エクストレイル
オープン
取扱い終了
09931783
2346
131~136Φまでのスピーカーに対応。
ホンダ
CR-V/アコード
オープン
取扱い終了
10264992
2331
118~127Φまでのスピーカーに対応。
トヨタ
エスティマ・ハリアー
オープン
取扱い終了
10265001
2345
118~127Φまでのスピーカーに対応。
ホンダ・その他外車
S2000・インスパイア
オープン
取扱い終了
10265017
2350
118~127Φまでのスピーカーに対応。
トヨタ・スバル・スズキ・ダイハツ
エルグランド・インプレッサ
オープン
取扱い終了
10265026
2351
118~127Φまでのスピーカーに対応。
スバル
インプレッサ・ステラ・フォレスター
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください