曜日別特売

ワニグチ(カバー付)

ワニグチ(カバー付) - エーモン
(8件のレビュー)

絶縁用キャップが付いて安全です。

用途配線テスト・実験用にセット内容赤黒各1セット内容量1パック
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用可能電力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09936613E344DC12V60W以下/DC24V120W以下
オープン
取扱い終了
代替品有
09936622E345DC12V240W以下/DC24V480W以下
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09936613E344434257788866E344 ワニグチ エーモン 43425778ワニグチエーモン1個
319
税込351
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
09936622E345434257878867E345 ワニグチ エーモン 43425787ワニグチエーモン1個
439
税込483
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-09-05
用途: 点検
サービス業

配線ははんだ付けして使用している(かみ合わせが若干弱い)

対象商品 : 09936613
2020-01-21
用途: 検査工程の電源接続の作業治具として
有限会社大志製造業

大き過ぎて使えなかった、商品説明に大きさを記載すべき。

対象商品 : 09936613
2019-01-21
用途: 通電テスト用
製造業

挟む力が弱いので細い線だとすぐに抜けてしまいます。歯と歯が噛合っても隙間が結構有ります。
安いので不満はありません。

対象商品 : 09936613
2017-11-19
用途: バッテリー交換
有限会社中原電器商会

普段使っている、問屋さんより安いので買いました。なくなったらまた買います

対象商品 : 09936622
2017-05-24
用途: 製作機器の電源供給に使用
農・林・水産業

クリップのバネ圧が少し高いかな!
多量に購入したので不良品があるかな?と思っていたが、やはりありましたね! コード取り付け用のビスのネジ穴かたくてネジやまがつぶれていました。

対象商品 : 09936622
2016-11-15
用途: 点検作業
サンエー三浦自動車・二輪車・自転車関連業

製品オーバーホール後の点検作業に使用してます、掴みやすいです。

対象商品 : 09936622
2016-03-29
用途: バッテリーの点検

しっかりとくわえてくれます。振っても外れないので、作業中に電圧ゼロになることが無いようです。

対象商品 : 09936622
2013-09-02
用途: 電動リールの電源
株式会社八重島工業

ちょうどいい大きさで使いかってがいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源取り出し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする