曜日別特売

ギボシ端子ダブル

ギボシ端子ダブル - エーモン
(18件のレビュー)

電工ペンチで圧着するだけできれいにコードと端子を接続でき、絶縁カバーつきなので接続不良や漏電を防止します。

用途配線コードの接続・分岐にコードAV(S)0.50~2.00sq材質端子/黄銅(スズメッキ)、スリーブ/軟質塩化ビニール使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09932535M2751パック(2セット)
オープン
取扱い終了
09932632E6711パック(10セット)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09932535
2020-11-23
用途: オートバイのカスタム
自動車・二輪車・自転車関連業

エーモン製なので物は大丈夫です ホームセンター等より少し安く買えて良かったです

対象商品 : 09932632
2020-07-18
用途: 電気配線
卸売・小売業

場所が狭い場所や電源取り出しなどすっきり配線に便利

対象商品 : 09932535
2019-05-15
用途: バイク配線分岐
青木運送運輸・通信業

エーモンは品質が安定しており、毎回安心して使用できます。
今後も、端子、配線部品は買います。

対象商品 : 09932632
2019-04-02
用途: 配線の補修、増設

カシメ部分の形状がしっかりしているので、カシメの失敗が少ないです。

対象商品 : 09932632
2019-01-20
用途: バイクの配線に使用
医療・福祉・介護関連業

カシメ状況も見えやすく、分岐配線にはピッタリです。

対象商品 : 09932535
2018-07-25
用途: 自作バッ直キットの製作に
Pancho's Private Hangar, inc.自動車・二輪車・自転車関連業

バイクの電気配線を増設するのに使用しました。エーモンブランドなので安定の品質で安心できます。宅配だし店舗より安く買えるので助かります。

対象商品 : 09932535
2017-12-26
用途: 車の配線

最近ではホームセンターでも電工小物が少なかったりでモノタロウさんで数種類の物をストックしております。製品は充分満足な物です。

対象商品 : 09932535
2017-11-22
用途: 電装品の取り付け等

ACC回路の分岐等に必須です。もう少し価格が安くなると有難いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする