異線径配線コネクター

異線径配線コネクター - エーモン
(5件のレビュー)

太い配線コードと細い配線コードを接続、分岐できます。

用途既存の配線コードからの分岐に。
注意
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コード
使用可能電力
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0993668311461パック(2個)-(電源側)DC12V200W以下/DC24V400W以下、(分岐側)DC12V80W以下/DC24V160W以下コネクター/ポリプロピレン、Uエレメント部/黄銅(スズメッキ)
オープン
取扱い終了
代替品有
8928991628271パック(3個)-DC12V36W以下/DC24V72W以下コネクター/ナイロン66、Uエレメント部/黄銅(スズメッキ)
オープン
取扱い終了
代替品有
8928992528281パック(6個)-DC12V36W以下/DC24V72W以下コネクター/ナイロン66、Uエレメント部/黄銅(スズメッキ)
オープン
取扱い終了
8928993410751パック(20個)(電源側)AV(S)0.5~0.85sq、(分岐側)AV(S)0.2~0.5sqDC12V36W以下/DC24V72W以下コネクター/ナイロン66、Uエレメント部/黄銅(スズメッキ)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0993668311465514295633331146 異線径配線コネクター エーモン 55142956異線径配線コネクターエーモン1パック(3個)
399
税込439
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
8928991628275514294733322827 異線径配線コネクター エーモン 55142947異線径配線コネクターエーモン1パック(4個)
499
税込549
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09936683
2021-02-23
用途: 自動車配線
運輸・通信業

ワンタッチで異形の繋ぎができるのは楽、特に大電流でなければ配線コネクターは便利だと思う

対象商品 : 09936683
2020-02-17
用途: バイクの配線用

バイクの配線用に購入しました。
LEDなどの配線は極細なのでこれがちょうどいいです。

対象商品 : 89289925
2019-11-06
用途: スーパーカブ110(JA10)に使用
卸売・小売業

フォグランプ設置のため使用。ランプの線が細かったので
ギボシ端子等でつなぐより簡単で良かった。

対象商品 : 89289916
2016-07-14
用途: 自動車の配線作業

最近の車は細線が増えてきたので、あると便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 89289916
2016-09-29
用途: 自動車電気工作

いつも大変お世話になっています。不満はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする