曜日別特売

ポイントドリルPE-90° PE-Q

ポイントドリルPE-90° PE-Q - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントドリルPE-90° PE-Q - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントドリルPE-90° PE-Q - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントドリルPE-90° PE-Q - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントドリルPE-90° PE-Q - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントドリルPE-90° PE-Q - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントドリルPE-90° PE-Q - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)

位置決めに適したドリル。
センタリング・面取りの同時加工を実現し、センタリング加工にかかる時間を大幅に短縮します。

内容量1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09927391PE-Q 3X0.5X90°
3,370
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
09927407PE-Q 4X1X90°
2,740
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
09927416PE-Q 6X2X90°
2,600
1,398
1,538(税込)
当日出荷
09927425PE-Q 8X2.5X90°
3,120
1,698
1,868(税込)
当日出荷
09927434PE-Q 10X3X90°
4,660
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
09927443PE-Q 12X3.5X90°
6,130
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
09927452PE-Q 16X4X90°
10,500
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
09927461PE-Q 20X5X90°
15,700
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
18563283PE-Q PE-90° 4×1-L45
2,380
取扱い終了
代替品有
18563308PE-Q PE-90° 8×2.5-L65
2,710
取扱い終了
代替品有
18563317PE-Q PE-90° 10×3-L75
4,050
取扱い終了
代替品有
18563326PE-Q PE-90° 12×3.5-L85
5,330
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18563283PE-Q PE-90° 4×1-L4509927407PE-Q 4X1X90°PE-Q PE-90° 4×1-L45 ポイントドリルPE-90° PE-Q YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 09927407ポイントドリルPE-90° PE-QYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました
18563308PE-Q PE-90° 8×2.5-L6509927425PE-Q 8X2.5X90°PE-Q PE-90° 8×2.5-L65 ポイントドリルPE-90° PE-Q YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 09927425ポイントドリルPE-90° PE-QYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました
18563317PE-Q PE-90° 10×3-L7509927434PE-Q 10X3X90°PE-Q PE-90° 10×3-L75 ポイントドリルPE-90° PE-Q YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 09927434ポイントドリルPE-90° PE-QYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
18563326PE-Q PE-90° 12×3.5-L8509927443PE-Q 12X3.5X90°PE-Q PE-90° 12×3.5-L85 ポイントドリルPE-90° PE-Q YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 09927443ポイントドリルPE-90° PE-QYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
3,398
税込3,738
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする