曜日別特売

オイルクリーン(エンジン外部洗浄剤)

オイルクリーン(エンジン外部洗浄剤) - ニューホープオイルクリーン(エンジン外部洗浄剤) - ニューホープオイルクリーン(エンジン外部洗浄剤) - ニューホープオイルクリーン(エンジン外部洗浄剤) - ニューホープオイルクリーン(エンジン外部洗浄剤) - ニューホープ
(34件のレビュー)

従来の洗浄剤で落しづらかった汚れを強力に落し、速効性を重視して開発されたメーカー独自の製品です。
ガンコな汚れ、油のコビリ付きの強い汚れも強力に落し、金属の風化、発錆の原因、合成ゴム質、樹脂質、塗装膜に対する悪材料も解決し、廃水処理のBOD,CODの規制考慮により毒性の強い物質が規制され、これらの問題も解決された、高性能な新開発の水溶型強力洗浄剤です。

用途
各種の油、グリース、カーボン、タイヤ、ニコチン等の汚れを洗浄除去する。
電機部品系統、ゴム質、樹脂質に対して安定である。
エンジン廻りの金属に影響がなく、又防錆効果を有します。
洗浄後、再び油、グリース、その他の汚れが付着しにくいです。
成分非イオン系界面活性剤・脂肪酸アミド活性剤液性アルカリ性、無色透明(コンパウンド無し)pH値13~14危険物の類別非危険物
注意
※スプレーガンは付属しておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09928676NH10-1L1本(1L)
3,900
2,698
2,968(税込)
当日出荷
17442933NH10-4L1本(4L)
11,000
7,398
8,138(税込)
当日出荷
17442942NH10-20L1箱(20L)
33,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17442942NH10-20L28882990NH-10-20LNH10-20L オイルクリーン ニューホープ 28882990オイルクリーンニューホープ1個(20L)
22,980
税込25,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:34
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09928676
2026-03-15
用途: タイヤハウスのカバー洗浄
製造業

ピッチやタール汚れ落としに使っていますが、とてもきれいになります。

対象商品 : 17442933
2022-05-01
用途: 自家用車のエンジン汚れ清掃
農・林・水産業

仕事でも長く使ってきておりますので信頼できる商品ですね

対象商品 : 09928676
2021-11-24
用途: ポンコツバイクのエンジンの裏側をきれいに

最近買ったポンコツバイクのエンジンの裏側を覗くと油汚れがひどかったので、ピッカピカにしようといろんなもので試していますが、なかなか綺麗にならないので、少々値段は高いけれど、評判がよさそうなこの商品を買いました。が、期待していたほどの効果はなく、どちらかと言えばやや失敗でした。デイトナのエンジンクリーナーの方がやはりきれいになるように思います。こんなに使いきれるかどうか、ちょっと心配です。

2が参考にしています
対象商品 : 09928676
2020-10-11
用途: 車のエンジンルーム

既定の希釈率で使いました。思ったほどの泡立ちではありませんでしたが、希釈後の液体を指先でこすると「ぬるっ」としていて、汚れが落ちそうな感はあります。実際、エンジンルームの清掃には普通に使えます。指先でこすったぬるっとした感じは良いですね。印象が大事ですから。それで、星4にしました。

1が参考にしています
対象商品 : 09928676
2020-10-24
用途: 機械メンテナンス、車両ボディ汚れ落とし
スマイル長良店運輸・通信業

古い車両ボディの汚れもクリーンに綺麗になって助かっております。

対象商品 : 17442933
2019-05-23
用途: 清掃
電気・ガス・熱供給・水道業

これは本物、マジでおすすめ出来る!
アクスルシャフトからのオイル漏れでブレーキダスト混じりの超頑固な汚れ。
しかも気付くのがかなり遅れた為にガチガチに固着。
いろいろ試したが全然落ちなくて途方にくれてたが、これを使ったら面白いくらい落ちる!
少しブラシで擦る作業は発生したものの、あれだけ頑固な汚れであることを考えれば納得の性能。
固着前のオイル汚れならこれ掛けて水で流せば一発解決です

1が参考にしています
対象商品 : 09928676
2019-07-08
用途: 車のメンテ

よく汚れがとれます。便利いいです。しかし、車の塗装の艶がなくなるので、ボディの見えない箇所で、試しは必要です。

1が参考にしています
対象商品 : 09928676
2019-01-31
用途: バイクや車の足回りの洗浄
その他業種

Youtubeでモノタロウのフラッシュリーを紹介している個人の動画で知りました。
動画内ではモノタロウの超強力エンジンクリーナーを使っていますが、あちらは個人が使い切るには量が多すぎるということで、こちらのオイルクリーンが紹介されていたので購入。
10倍に薄めて空のマイペットスプレーに詰めて原付きの足回りを洗うのに使用。
紹介動画では泡ハイターのボトルを使っていましたが、市販されている泡の出るタイプの洗剤スプレーを再利用すると安上がりです。
使った実感は、こりゃすごい。軽い汚れなら吹きかけて水で流すだけで落ちるんですから。
多くの人がリピートするのもわかります。おすすめです。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする