フロントガラスのギラギラする油膜、虫類の汚れをスッキリ取り除きます。
ガラスの内側に吹き付け、くもり止め、タバコのヤニ、手アカ、ホコリなども取り除き、透明な視界で気分もスッキリさわやかです。
ウインドウォッシャー液として使用も出来ます。(原液を水で必要に応じて3~50倍に薄めてご使用下さい。)
親水フィルム トヨタ カローラツーリング ZWE211W/ZWE214W/ZRE212W/NRE210W サイドミラー 対応 2枚セット 防滴 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,648¥1,498


あと残りせず使いやすい
2倍に希釈して、スプレーして拭き取り、最後にマイクロクロスで拭き取ればキレイになった。
今まで使ったクリーナーの中で一番だと思う。
フロントガラスの虫、たばこのヤニ、バイクのスクリーン、ヘルメットのシールド等の汚れが簡単に取れるので気に入ってます。
薄めずに使っています。目茶苦茶綺麗に、透明に見え頭などぶつけない様に気を付けている、本当に綺麗になり驚きです。みんな綺麗になり凄いの一言です。掃除が楽しくなります。一度騙されたと思い試してみて下さい
タオル使わないで毛端ないものがよい(ワイプオール)使ってます。
固着した油膜は保々取れませんね
油膜以外の汚れはキレイに取れます
薄めて使っても多少の汚れは取れると思う
お値段もするので、お試しサイズがあれば助かるかなぁ
白く筋が残らないのがいいですね。
水で3~4倍に薄めて使用していますが、特に問題もなく満足する仕上がりです。
只、スプレーガンが付属していないことが不満です。
スプレーすると汚れが簡単に浮きさっと拭くだけで、さっと蒸発するような感じで汚れが取れるのが素晴らしいです。
ふき取りの筋が残らないのが最高にいいですよね。