液体ガラピカ(自動車専用)

液体ガラピカ(自動車専用) - ミリオン・ジオサービス液体ガラピカ(自動車専用) - ミリオン・ジオサービス液体ガラピカ(自動車専用) - ミリオン・ジオサービス

本品は頑固なうろこ状の汚れや油膜を本品の研磨性能で、手作業でも強力に除去できる自動車ガラス専用の特殊研磨剤です。
はく離に手間がかかる高性能コーティングの被膜を効率よく除去することが可能です。
コーティング前の下地調整が高品質かつスピーディーに行えます。
また、工具と併用することで頑固なうろこ状汚れをより強力に除去することもできます。
危険な薬剤を一切使わないので安全・無公害です。
超精密なダイヤ粒子を配合しています。

用途
自動車のガラスの頑固なうろこ状汚れ、油膜の除去に
コーティング前の下地作りに
タイプ
自動車専用
適合材
自動車のガラス
効率
(通常)5分/m2、(特殊)5~10分/m2
危険物の類別
非危険物
施工面積
(通常)40m2/400mL、(特殊)8~15m2/400mL
注意
※施工面積・作業効率は、ガラスの状態によって大きく変わります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
M004-0400 7367699873676998M004-04001本(400mL)
¥6,200
¥6,198
¥6,818(税込)
3日以内出荷
M004-4000 7367700773677007M004-40001本(4L)
¥40,000
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする