PISCO(ピスコ)
SUS316締付継手ユニオンエルボ
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途
チューブとチューブの接続(同径)
形状
ユニオンエルボ
使用流体
空気、水、その他
最高使用圧力(MPa)
チューブの最高使用圧力に準じます。
使用温度範囲(℃)
チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
耐腐蝕用タイプ
内容量
1個
注意
※管用テープネジは、シーロック加工を施しておりませんので、取り付けの際にはご注意ください。
ネジ部にシールテープ、シール剤等を使用する場合は、ネジ部の端面から1.5~2山を残して巻く、又は塗布してください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
チューブ外径(Φmm)
チューブ内径(Φmm)
材質
オリフィス径(Φmm)
RoHS指令(10物質対応)
有効断面積(mm
2
)
質量(g)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E1(mm)
寸法E2(mm)
対辺H1(mm)
対辺H2(mm)
シールの有無
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09980652
NSV0640
6
4
SUS316
3
対応
5.5
33
27.9
6
21
11.5
12
12
-
¥
2,970
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
09980661
NSV0860
8
6
SUS316
5
対応
14.5
65
34.8
7
25
13.5
14
17
-
¥
3,465
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
09980677
NSV1080
10
8
SUS316
6.5
対応
22
96
40
9
29
16.5
17
19
-
¥
4,796
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
09980686
NSV1210
12
10
SUS316
8.5
対応
38
100
40
9
29
16.5
19
19
-
¥
4,983
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
09980695
NSV1613
16
13
SUS316
11.5
対応
64
146
45.3
9.5
32
18
23
23
-
¥
5,995
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
35316635
NSV0425
4
2.5
SUS316
1.4
-
0.8
30
27.9
5.5
21
11.5
10
12
-
¥
3,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
35316644
NSV1075
10
7.5
SUS316
6
-
20
97
40
9
29
16.5
17
19
-
¥
4,796
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35316653
NSV1290
12
9
SUS316
7.5
-
30
103
40
9
29
16.5
19
19
-
¥
4,983
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
87895997
NSV0420
4
2
-
1.3
対応
-
30
27.9
5.5
21
11.5
10
12
シールテープ無し
¥
3,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
液体配管・クリーン環境対応機器
参考になった