強力油膜取り配合のオールシーズン用ウインドウォッシャー液で、季節を問わずに使用できます。
ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装などに悪影響を与えません。
親水フィルム トヨタ カローラツーリング ZWE211W/ZWE214W/ZRE212W/NRE210W サイドミラー 対応 2枚セット 防滴 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,648¥1,498


寒冷地仕様で容量もありコスパがいいと思います。
補充しやすい容器に入っているので、トラックに常備できる点も良いです。
使用していて今のところウインドウにトラブルもありません。
北海道在住のため、-35度仕様のウォッシャー液を利用しています。
無くなると前が見えなくなるので、車両に常備しています。
希釈の煩わしさはあるもののあるものの簡単につかえてコストパフォーマンスが高いのがうれしい。
送料合わせで購入。寒冷地でも凍りません。冬以外でもかなり希釈して使えるのでストックしておくのに場所を取らない。
寒冷地での使用ですが、凍結をすることもなく使用することが出来ています。これからも、使用させていただきたいなと思ってます。
冬場は原液で、夏場は薄めて使っています。
特にこだわりがなければこれで十分。
寒冷地での使用ですが-20℃で十分です。 ウインド汚れもよく取れますしゴム等の害も無いようですので、量も価格も安価でよいと思います。
雪国なのでオールシーズン(ー35度)のウインドウオッシャー液は必需品です。夏用のウインドウオッシャー液を使用すると、運転席の窓ガラスが凍ってしまいます。大型トラックとすれ違う時に雪解けの泥水をかけられる時がありますのでこの商品が役に立ちます。