曜日別特売

強力油膜取り スーパーウォッシャー液

強力油膜取り スーパーウォッシャー液 - 古河薬品工業
(35件のレビュー)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

車に付着する汚れは様々な化学物質(ワックス・排気ガス等)を含み、油膜をはる成分は普通のウォッシャー液では落とせません。
本商品は、フロントガラスに付着したギラギラする油膜をスッキリ解消し、透視の良い視界を確保します。

凍結温度(℃)-20(原液)、-7(2倍希釈)、-4(3倍希釈)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(2L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0995502317-026
オープン
399
値下げ
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-07
用途: 油膜取り

普通のウォッシャー液では取れないけど、こちらの商品では取れました!
強力油膜取りと謳っているだけの事はあります
夜間の雨降り時に体感出来ると思いますね

対象商品 : 09955023
2026-01-08
用途: 自家使用

半分にして薄めて使っています 雨の日などすっきり感が良いです

2025-08-15
用途: 自動車メンテナンス
坂口電気電気・ガス・熱供給・水道業

いつもお世話になります。
リピートです。
山道・堤防を走行したりするので、いつも虫がついたりします。
毎回、こちらを使用しています。

対象商品 : 09955023
2025-11-22
用途: 整備業
その他業種

確かに視界が良くなりました
夜や雨の日ありがたいです

2025-04-03
用途: 積雪地方の通年の運転に
自動車・二輪車・自転車関連業

油膜取りタイプなのに原液使用ならマイナス20度まで対応と、意外と無い製品ですから指名買いしています。
塩カルや舗装したてのアスファルトの油分もしっかり落としてくれますから、夜間視界が体感できるほど変わりますよ。
積雪地方で通年入れっぱなしにできて、冬前の入れ替えの手間が無いというのは大変楽ですね。

2025-04-08
用途: フロントガラス用
製造業

油汚れに効果ありそうですね。気のせいもあるかもしれないが視界が良くなります。

対象商品 : 09955023
2025-02-01
用途: ウインドウォッシャー液の補充
サービス業

油汚れのような跡も落ちやすい感じがします。良いと思います。

対象商品 : 09955023
2024-09-09
用途: ウォッシャー液補充
その他業種

信頼している製品の一つなので長年付き合っております。他社製品との比較でも大差はありませんが、撥水加工したフロントガラスに対してもその役割を邪魔しないような仕事ぶりなので、その点が気に入っております。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする