曜日別特売
モノタロウ

超強力エンジンクリーナー

超強力エンジンクリーナー - モノタロウ
(84件のレビュー)

エンジン(2~5倍)、床(原液)、防塵塗装床(2~3倍)、建設機材・フォークリフトのグリス(原液)。
超強力な業務用タイプなので頑固な汚れ(グリース・カーボン・焼き付いた汚れなど)をスカッと洗浄。

用途船舶にも使用可、エンジンルーム付属品コック付き成分アルカリ性無色透明内容量(L)18pH13.7(原液)アルカリ度(%)2.6溶剤分(%)20内容量1箱(18L)
化学物質安全性参考資料:
注意
※アルミニウム、非鉄金属部材には腐食性テストを行い影響のないことを確認してからご使用ください。装飾用アルミ・軽合金・塗装アルミ、メッキ部分、自動車塗装面等々にはお使いいただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0996643311529
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

定期注文対象商品
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

注文コード品番定期注文特価(税別)定期注文特価(税込)出荷関連 
0996643311529 
取扱い終了
1年間返品保証
定期注文の受付は終了しました。
代替品有
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0996643311529201078061152911529 エンジンクリーナー 超強力 モノタロウ 20107806エンジンクリーナー 超強力モノタロウ1箱(18L)
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:84
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09966433
2022-12-20
用途: 車メンテナンスなどに
祐宝丸

オリジナルブランドで安価にて購入しやすく、耐久力もあり扱いやすく商品自体にも大変満足いくものでした。

対象商品 : 09966433
2020-12-24
用途: 機械のメンテナンス
ヨシダ ホーム農・林・水産業

多くの機械を所有しており容量の多い本製品は助かっております。
価格も安く洗浄力も良好です。

1が参考にしています
対象商品 : 09966433
2016-12-24
用途: 建設機械のエンジンなどのオイル汚れの清掃
西尾基礎

量がたっぷり有るので重機3台以上で利用出来ました。オイル汚れの清掃に十分の力を発揮してくれました。

1が参考にしています
対象商品 : 09966433
2016-02-29
用途: オイル漏れ部洗浄
アイディアイ

内容量も多く綺麗に洗浄できるので満足しております

対象商品 : 09966433
2015-09-15
用途: エンジンクリーナーとして
株式会社ライン自動車・二輪車・自転車関連業

申し分ないです。100倍程度に希釈してホイールや車内清掃にも使っていますが非常に汚れ落ちが良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 09966433
2016-04-21
用途: 自動車・バイク整備
有限会社 カースポットビュー

問題なし

対象商品 : 09966433
2015-09-07
用途: エンジン洗浄 床洗浄。
有限会社クラフト

特売の時を選んで購入するようにしていますがもう少し安くなればうれしいです。性能は申し分ないと思いますが、原液で使用の時と薄めて使用した時の差が少し大きいようです。。

対象商品 : 09966433
2015-10-30
用途: エンジン廻りやアルミホイール&タイヤ等に使用

結構良く落ちきれいになります。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
アルミにも使用可能ですか?
回答:
アルミにはご使用頂けません。
対象商品:
09966433
8が参考にしています
2011-10-31
質問:
エンジンクリーナーとピットクリーナーの違いは?
回答:
エンジンクリーナーはエンジン部のクリーニングを最も意識した製品仕様となっており、ピットクリーナーは対象範囲が広くなっております。
対象商品:
09966433
2が参考にしています
2011-09-27
質問:
車の内装に使用できますか?いすにも使えるか?
回答:
車の内装にはご使用をお控え下さい。
対象商品:
09966433
6が参考にしています
2011-08-30
質問:
注文コード:09966397と同じですか?
回答:
注文コード:9966397 強力アルカリクリーナーより強力な商品となります。
対象商品:
09966433
4が参考にしています
2011-08-30

カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする