SSKF形ステンレス製屋内屋外兼用盤キャビネット水切防水形

SSKF形ステンレス製屋内屋外兼用盤キャビネット水切防水形 - 内外電機SSKF形ステンレス製屋内屋外兼用盤キャビネット水切防水形 - 内外電機

材質にステンレス鋼板製を使用、耐候性・耐塩性・耐蝕性に優れています。
屋根部がドア面より突き出ないため屋内屋外兼用でご利用できます。

クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※色はイメージ画像と異なる場合がございますので、必ずマンセル値をご確認ください。
全52種類を絞り込む
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)
有効深さ(Y)(mm)
52種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)
有効深さ(Y)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10047816CSHZ353014SK350×300×140120
45,600
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
10047825CSHZ453014SK450×300×140120
47,400
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
10047834CSHZ403016SK400×300×160140
56,700
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
10047843CSHZ304016SK300×400×160140
56,700
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
10047852CSHZ404016SK400×400×160140
68,000
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
10047861CSHZ504016SK500×400×160140
76,800
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
10047877CSHZ604016SK600×400×160140
87,300
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
10047886CSHZ704016SK700×400×160140
105,100
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
10047895CSHZ804016SK800×400×160140
115,600
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
10047965CSHZ405016SK400×500×160140
76,800
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
10047974CSHZ505016SK500×500×160140
93,500
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
10047983CSHZ605016SK600×500×160140
101,700
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
10047992CSHZ705016SK700×500×160140
114,400
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
10048001CSHZ805016SK800×500×160140
123,000
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
10048017CSHZ905016SK900×500×160140
146,100
98,980
108,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
10048026CSHZ105016SK1000×500×160140
151,100
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
10048035CSHZ406016SK400×600×160140
95,000
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
10048044CSHZ506016SK500×600×160140
101,900
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
10048053CSHZ606016SK600×600×160140
119,500
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
10048071CSHZ806016SK800×600×160140
141,900
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
10048096CSHZ403020SK400×300×200180
73,400
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
10048105CSHZ304020SK300×400×200180
73,600
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
10048114CSHZ404020SK400×400×200180
79,400
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
10048123CSHZ504020SK500×400×200180
96,200
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
10048132CSHZ604020SK600×400×200180
104,400
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
10048166CSHZ505020SK500×500×200180
104,600
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
10048175CSHZ605020SK600×500×200180
113,800
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
10048184CSHZ705020SK700×500×200180
126,500
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
10048193CSHZ805020SK800×500×200180
142,400
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
10048202CSHZ905020SK900×500×200180
148,300
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
10048211CSHZ406020SK400×600×200180
104,600
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
10048227CSHZ506020SK500×600×200180
114,300
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
10048236CSHZ606020SK600×600×200180
124,800
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
10048245CSHZ706020SK700×600×200180
138,700
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
10048254CSHZ806020SK800×600×200180
160,200
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
10048272CSHZ607020SK600×700×200180
149,600
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
10048281CSHZ608020SK600×800×200180
161,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
10048297CSHZ605025SK600×500×250230
123,300
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
10048324CSHZ607025SK600×700×250230
152,300
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
10047904CSHZ904016SK900×400×160140
112,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
10047913CSHZ104016SK1000×400×160140
109,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
10047922CSHZ114016SK1100×400×160140
120,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
10047931CSHZ124016SK1200×400×160140
128,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
10047947CSHZ134016SK1300×400×160140
137,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
10047956CSHZ305016SK300×500×160140
58,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
10048062CSHZ706016SK700×600×160140
104,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
10048087CSHZ507016SK500×700×200140
93,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
10048141CSHZ305020SK300×500×200180
72,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
10048157CSHZ405020SK400×500×200180
77,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
10048263CSHZ507020SK500×700×200180
101,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする