曜日別特売

パッキンはがし

パッキンはがし - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
(25件のレビュー)

塩化メチレンと繊維素系の高分子を配合した強力なはく離剤です。
はく離して汚れた部分は、水洗いして取り除くことができます。

用途
エンジン本体の焼き付いたパッキンのはく離(シリンダーブロックのシリンダーパッキング、シリンダーヘッドのカバーパッキング)
頑固な油汚れや接着剤の除去
塗装のはく離
成分塩化メチレン、増粘剤(高分子物質)、芳香族系溶剤、アルコール類、LPG危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性内容量1本(300mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09962626000066
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09962626
2026-01-07
用途: 強力
自動車・二輪車・自転車関連業

強力に剥がれます。塗装面に着くとそこも剥がれてしまいます。注意してね

対象商品 : 09962626
2024-08-25
用途: 原付マフラーのガスケット剥がし

マフラーガスケットが固着して取れなかったため、吹き付けて半日放置したら取れましたが以下の注意が必要です。
1.使い捨てのゴム手袋ぐらいだと浸透して、肌が火傷したようにヒリヒリします。
2.プラパーツが溶けます、車体に乗せたまま使うならば飛散養生をした方が吉。
3.延長ノズルが有りません。
保護めがねを付けて作業しましょう、かなり強力です。

対象商品 : 09962626
2024-01-18
用途: 自動車
不動産業

いつもこの商品を使用しております。パッキンが楽にはがせます。

対象商品 : 09962626
2023-06-21
用途: エンジンブロックのパキッキン剥がし
その他業種

最近バイクのヘッドをばらしオーバーホールしようとしてますがガスケットが焼き付き剥がれないので他の人のレビューを参考に購入しました。レビュー通り少し時間をおくと焼き付いていたガスケットカスをとる事ができました。手間もかからず大変便利です。

対象商品 : 09962626
2023-08-24
用途: バイクのガソリンタンクの塗装剥がしに
SportsGym医療・福祉・介護関連業

バイクのレストアにてタンクの塗装剥がしで使用。吹き付けたところから綺麗に塗装が膨れスケラで取れます、タイヘン重宝する一品です。

対象商品 : 09962626
2023-06-19
用途: 交換部品
株式会社M-TEC自動車・二輪車・自転車関連業

奇麗にはがせます。作業効率上がります。保護眼鏡をつけて使用します。

対象商品 : 09962626
2021-05-17
用途: バイク整備
建設業・工事業

吹き付けると糊状に留まるので、タレも少なく使いやすいが、スプレーする範囲によっては塗装面につくと剥がれるので注意が必要。
ガスケット剥がしだけでなく、塗装はがしにも使用できて便利。

対象商品 : 09962626
2020-09-26
用途: エンジンオーバーホール
製造業

ワコーズより安くて効果に遜色なし。ピストンやバルブのカーボンも簡単に落とせました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆・潤滑・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする