曜日別特売

ラストコート

ラストコート - 武蔵ホルト
(29件のレビュー)

面倒なサビ取り作業なし。サビに直接スプレーするだけで、赤サビが黒いサビ止め皮膜に変化します。広い範囲のサビに最適です。変化した皮膜がサビの進行を抑えます。

特性サビ止め質量(g)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.055L使用可能材質危険物の性状非水溶性内容量1本(100mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09963161MH150
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09963161
2021-04-20
用途: 自動車シャーシー部のさび止め。
その他業種

同等の機能商品と比較して内容量少ない、つまり価格が高い。噴霧ノズルを添付して欲しい(作業性が悪い)

対象商品 : 09963161
2020-11-16
用途: オートバイのレストア作業用に購入
製造業

RZ125(1GV)やRZ50(5R6)のレストア時に使用。ガソリンタンクの内側の防錆用として、浮き錆の除去と脱脂後に、タンクの裏側にスプレーしました。裏側は見えないので、オリジナルの塗装を残したままのサビ対策に便利です。

4が参考にしています
対象商品 : 09963161
2020-11-03
用途: 自動車の錆の部分対策に

自動車の錆の部分で分解しないといけない場所に吹き付けれるので購入しました。
手軽にノズルが付属の為、スプレーして錆防止ができるので良いと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 09963161
2020-04-27
用途: 主に、酷い錆で完全に取りきれない物の錆止め

最初知人に貰って使い始めましたが、もう三本目です。しょっちゅう使う訳ではありませんが、手軽に錆止め出来て気に入っています。

2が参考にしています
対象商品 : 09963161
2019-09-14
用途: クルマのさび止め
サービス業

さび止めとしては優秀。
しかし
白ヴォクシーのキズにさび進行防止で塗りましたが、白い塗装が茶色く染まりました。塗って後悔。錆のみにピンポイントで濡れれば問題ないのかも。そこがスプレータイプの問題点か。以後お使いの方の参考になれば。

3が参考にしています
対象商品 : 09963161
2019-05-15
用途: 自動車のメンテナンスに使用

古いジムニーのリーフスプリングの錆が目立ってきたので、使用してみました。
面積の広い部分は、筆塗タイプよりも楽に作業できました。

対象商品 : 09963161
2019-04-12
用途: 車の補修

赤さびが出たところの補修に使用しています。黒サビでコーティングされサビの進行が止まるので非常に便利。

2が参考にしています
対象商品 : 09963161
2019-01-16
用途: 自動車、農機具等の錆び止め
ヤジマワークス

鉄は気を付けていても錆びてしまいます。
錆びてしまった箇所は錆び落としをして、補修をしますが、どうしても錆が取りきれない場合、本商品を使用しております。
状態によっては完全に錆を封じられない場合もありますが、使いやすく、非常に有難い商品です常に在庫をしており、すぐに使えるようにしています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする