曜日別特売

デントマジック

デントマジック - 武蔵ホルトデントマジック - 武蔵ホルトデントマジック - 武蔵ホルトデントマジック - 武蔵ホルトデントマジック - 武蔵ホルトデントマジック - 武蔵ホルト
(11件のレビュー)

パテも塗料も使わずボディのへこみの補修が出来るキットです。天候や作業場所に左右されず、初心者にも作業が可能です。

材質プラスチック、アルミ質量(g)520吸着面寸法(Φmm)45最大吸着能力(kg)約9kg/mm2(気温23℃)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09963737MH3939
オープン
8,898
9,788(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ホルツ デントマジック
この動画は、25が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-13
用途: 板金の粗だし
テクニカルメンテナンスTEC-TEC

思ったより使えました。
ただ、貼り付ける部品が壊れました。
単品で部品は出ますか。

2023-08-20
用途: 自動車の修理
アートビデオフクイその他業種

円形の凹みには有効だがドアパンチみたいな縦長の凹みには時間と技術を要する。付属のグルーガンのカールコードは短くて使いにくいのでの100V仕様の市販品を使ってる。数種類のタブを同封すると作業時間が短縮できると思う。

2が参考にしています
対象商品 : 09963737
2020-01-15
用途: バイクのタンクタンク修理時
有限会社小川電建

想像していた以上に、効果があり驚いた。
他メイカーでは、もっと安価な物があるようだが、比べようが無い。
2つは必要無いので。

対象商品 : 09963737
2019-08-13
用途: ガソリンタンクの凹み修理
自動車・二輪車・自転車関連業

鉄板の厚い旧車は不向きですが、我がRC42のタンクの凹みはかなり改善できました。
ただ、暑い日は接着が熱で柔らかくなりすぎちぎれてしまいます。夏場でしたら早朝に作業を行うと良いです。
接着は、凹みの形状に合わせたように盛り、押し付けると密着が良いと思います。
不満な点は、ガンのコードが短い事です。
本当は地面に置きたいのですが、長さ的に窓を開けドアにぶら下げる感じなのですが、接着剤の糸がドアに付いてしまいます。

4が参考にしています
対象商品 : 09963737
2019-10-02
用途: オートバイのガソリンタンク補修
自動車・二輪車・自転車関連業

なだらかで平面の凹みの修正に良好な印象です。
ただ、引っ張り部分の耐久性不足で、何回か使用しているうちに割れてバラバラになってしまいました。プラスチックでは強度不足のようです。
剥離用の液体は市販の水抜き材と同じです。接着樹脂の補給用の販売もお願いしたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 09963737
2018-05-27
用途: 凹んだバイクのタンクを引っ張り出すのに使用しました。

上手くいかせるコツは、接着面(施工物と工具の両方)を念入りに脱脂すること。それから引き出し工具の足の角度を調整して、施工物に対して垂直に引っ張ることが大切です。尖ったものがぶつかって線が入るような凹み方をしたモノについては、上手くリペアするのは困難なようです。

2022-11-23
用途: 自家用車の修理
その他業種

なだらかな凹み立ったので直せました。ただ一直線な谷のような凹みは難しそう。グルーガンのカールコードが短く、前席で接着剤を塗ってから外に出るのが手間。電動ポンプのような長いストレートなコードの方が使いやすい。

対象商品 : 09963737
2017-05-24
用途: バイクのタンクの凹み修正

あたり部分のシワ迄は引き出せなかったが、かなり満足出来る補修が出来ました。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする