メグミックスキット

メグミックスキット - メグロ化学メグミックスキット - メグロ化学メグミックスキット - メグロ化学メグミックスキット - メグロ化学メグミックスキット - メグロ化学メグミックスキット - メグロ化学
(18件のレビュー)

早く・簡単・綺麗に仕上がる万能成型接着剤です!!
驚きの接着効果が体感できます。

セット内容
専用ガン
メグミックス補修材(50mL)×3本
50チップ×1袋(12本)
用途プラスチックの補修(ラジエターの樹脂部分、ヘッドライトのつめ、バンパー取付部位)、パネルの強力接着危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09966747120285速乾
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
09966765120287グレー遅乾
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-06-26
用途: オートバイのカウル補修

立ちコケでスクリーン横のカウルが分散したので繋ぎ合わせに使用。
穴開けとV溝と併用で強い強度が出せました。
また分散紛失した小さい個所もコレで塞ぎ削る事で補修出来ます。
また、取付け穴や割れると想定出来る部分はカウルの裏側などを補強して事前に割れるのを防ぐ事もしました。
ヒビはカウル裏側にV溝を入れてパテを流し込めばヒビの拡大防止だけで無く強度のある補修が出来ます。
初期投資が痛いですが想像以上の強度が出せるので色々手を出すならコレを選んだ方が早いと思います。
ただ…半年から一年ぐらい時間かけて若干の肉痩せがあります。
キャンディーカラーは補修箇所に段溝が発生して補修箇所が後で分かりますので完璧を求める方は再仕上げが必要です。
割れる前の裏側の補修は最強と思います。

2が参考にしています
対象商品 : 09966747
2020-11-04
用途: 樹脂(PP)割れ補修

非常に良い。強度もある。
速乾性なので事前にしっかりと準備が必要(止めるとノズル内で固まる)
また、手袋は必須(手に付着したらかなり大変)

3が参考にしています
対象商品 : 09966747
2019-07-09
用途: 自動車にて使用
サービス業

バンパーの穴埋め、接着、スムージングにて使用しましたが、接着力は大満足です。ただ、自分的には硬化が早すぎるので、デフォルトのセットは遅乾と速乾の両方をセットにしてくれるか、選べると嬉しいです。

2が参考にしています
対象商品 : 09966747
2019-04-01
用途: プラスチック補修
自動車・二輪車・自転車関連業

とても早く固まり重宝しております。
チップがもう少し安いのがあればいいですが。

対象商品 : 09966747
2018-07-08
用途: 自動車 整備 一般
新星自動車

思ったよりも、安い単価で購入できました、商品じたいも満足できました、ほかの方にもお勧めしたい商品です。

対象商品 : 09966747
2018-09-17
用途: 工場

リピートです。純正品なので安心して注文しました 安価です

対象商品 : 09966747
2017-11-06
用途: ヘッドライトの取り付け部分
クリスタル車検代行

早く固まってヤスリで削れるし強度も十分あるのでとても良い。

対象商品 : 09966747
2017-07-04
用途: 板金
有限会社 ガレージトップ

同様の商品を使用していましたが、メグミックスに変えてみました、程よくセットされていてよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04
質問:
プラスチック以外のライトの補修は可能ですか?
回答:
プラスチック以外のライトの補修はできません。
対象商品:
09966765
1が参考にしています
2011-10-31

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする