未来工業
ワゴンモール付属品 立上げ
基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。
位置合わせが容易にできます。
基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクに行えます。
ワゴンモールに合わせた各色が揃えてあります。
形状
立上げ
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09983014
OPU-3G
グレー
38
9.9
33.8
13.1
¥
390
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09983023
OPU-3J
ベージュ
38
9.9
33.8
13.1
¥
390
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09983032
OPU-3LB
ライトブラウン
38
9.9
33.8
13.1
¥
390
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09983041
OPU-3M
ミルキーホワイト
38
9.9
33.8
13.1
¥
390
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09983057
OPU-4J
ベージュ
48
12.7
50.4
20
¥
480
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
09983066
OPU-4LB
ライトブラウン
48
12.7
50.4
20
¥
480
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09983075
OPU-4G
グレー
48
12.7
50.4
20
¥
480
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09983084
OPU-4M
ミルキーホワイト
48
12.7
50.4
20
¥
480
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09983093
OPU-5J
ベージュ
55
13.6
60
20
¥
750
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09983102
OPU-5LB
ライトブラウン
55
13.6
60
20
¥
750
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09983111
OPU-5G
グレー
55
13.6
60
20
¥
750
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09983127
OPU-5M
ミルキーホワイト
55
13.6
60
20
¥
750
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09983136
OPU-7J
ベージュ
63
15.2
75
23.8
¥
780
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09983145
OPU-7LB
ライトブラウン
63
15.2
75
23.8
¥
780
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09983154
OPU-7G
グレー
63
15.2
75
23.8
¥
780
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09983163
OPU-7M
ミルキーホワイト
63
15.2
75
23.8
¥
780
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09983172
OPU-8J
ベージュ
75
17.2
85
30.8
¥
900
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09983181
OPU-8LB
ライトブラウン
75
17.2
85
30.8
¥
900
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09983197
OPU-8G
グレー
75
17.2
85
30.8
¥
900
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09983206
OPU-8M
ミルキーホワイト
75
17.2
85
30.8
¥
900
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09983215
OPU-10J
ベージュ
98
22
105.5
46
¥
1,200
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09983224
OPU-10LB
ライトブラウン
98
22
105.5
46
¥
1,200
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09983233
OPU-10G
グレー
98
22
105.5
46
¥
1,200
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09983242
OPU-10M
ミルキーホワイト
98
22
105.5
46
¥
1,200
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください