未来工業
ワゴンモール付属品 出ズミ
基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。
位置合わせが容易にできます。
基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクに行えます。
ワゴンモールに合わせた各色が揃えてあります。
形状
出ズミ
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09983617
OPD-4J
ベージュ
48
12.7
50.4
¥
480
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09983626
OPD-4LB
ライトブラウン
48
12.7
50.4
¥
480
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09983635
OPD-4G
グレー
48
12.7
50.4
¥
480
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09983644
OPD-4M
ミルキーホワイト
48
12.7
50.4
¥
480
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09983653
OPD-5J
ベージュ
55
13.6
60
¥
750
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
09983662
OPD-5LB
ライトブラウン
55
13.6
60
¥
750
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09983671
OPD-5G
グレー
55
13.6
60
¥
750
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09983687
OPD-5M
ミルキーホワイト
55
13.6
60
¥
750
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください