曜日別特売

ワゴンモール(薄型)付属品 クロス

ワゴンモール(薄型)付属品 クロス - 未来工業ワゴンモール(薄型)付属品 クロス - 未来工業

従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車がさらにスムーズに通過できます。
基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。
位置合わせが容易にできます。
基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。
ワゴンモール(薄形)に合わせた各色が揃えてあります。

形状クロス内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法B(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09984791OPLX-4Jベージュ9.78345.47
480
299
329(税込)
翌々日出荷
返品不可
09984807OPLX-4LBライトブラウン9.78345.47
480
299
329(税込)
翌々日出荷
返品不可
09984816OPLX-4Gグレー9.78345.47
480
299
329(税込)
翌々日出荷
返品不可
09984825OPLX-5Jベージュ11.79855.47
750
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
09984834OPLX-5LBライトブラウン11.79855.47
750
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
09984843OPLX-5Gグレー11.79855.47
750
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
09984852OPLX-7Jベージュ13.2126759
780
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
09984861OPLX-7LBライトブラウン13.2126759
780
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
09984877OPLX-7Gグレー13.2126759
780
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
09984886OPLX-8Jベージュ14.21438512
900
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
09984895OPLX-8LBライトブラウン14.21438512
900
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
09984904OPLX-8Gグレー14.21438512
900
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする